MI-TM 温水高圧洗浄機 電動
形式 | モデル | プラグタイプ | アンペアAC | 注ぐ速さ | 幅(Width) | 高さ | HP | 長さ | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH-1502-LM10 | 5-20P | 20 | 1.8 gpm | 35.5 " | 59.5 " | 2 | 57.5 " | 363ポンド | ¥1,171,093 | |
B | GH-1502-0GA10 | 5-20P | 20 | 2.0 gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250ポンド | ¥723,041 | |
B | GH-1502-0GA10S | 5-20P | 20 | 2.0 gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250ポンド | ¥1,147,353 | |
C | GH-3004-0M10 | 6-50P | 36 | 3.5 gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607ポンド | ¥2,091,427 | |
C | GH-3004-SM10 | 6-50P | 36 | 3.5 gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607ポンド | ¥2,044,543 |
温水高圧洗浄機、電気
Mi-TM 温水高圧洗浄機は、集中的に水を噴射して、建物、歩道、設備の汚れ、汚れ、汚染をほぐして除去するように設計されています。 これらのワッシャーには、システムへのより多くの水の侵入を許可し、熱の蓄積からデバイスを保護するための、鍛造真鍮マニホールド、サーマルリリーフバルブ、および高圧洗剤インジェクターが備えられています。 さらに、最大流量 3000 gpm で最大 3.5 psi の動作圧力に対応する手動熱過負荷保護機能を備えた全密閉式ファン冷却電気モーターが装備されています。 20 ~ 36A の範囲のアンペア数で利用可能な温水高圧洗浄機のラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テープマシンとディスペンサーの付属品
- ジグソーブレード
- キャスターアクセサリー
- 音声データジャックボックス
- ドラムダンパー
- ドラム
- 電子/ベンチテスト
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 塗装ブースとアクセサリー
- コンジットの取り付け
- FUJI ELECTRIC ブレーキユニット 150 馬力メガ
- APPROVED VENDOR エンドアウトレット廃液パイプ1/1インチ
- AMERICAN TORCH TIP 加熱チップサイズ
- SPEAKMAN シャワーバルブ
- DIXON テールウォッシャー
- SPEARS VALVES PVC ホワイト ユーティリティ スプリング チェック バルブ、ソケット
- AIRMASTER FAN ベルトドライブポータブルマンクーラー
- DAYTON 空気圧スイッチ
- HUMBOLDT 精密直径テープ、三軸
- REMCO 32オンス丸型スコップ