MI-T-M GH-1502-0GA10 高圧洗浄機 2hp 1500psi 2gpm 120v
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
アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
アンペアAC | 20 |
バーナー燃料 | ディーゼルまたは灯油 |
注ぐ速さ | 2.0 gpm |
高さ | 33 " |
ホースの寸法 | 3/8 "x50フィート |
HP | 2 |
長さ | 34 " |
正味重量 | 250ポンド |
作動圧力 | 1500のプサイ |
ピストン材質 | ソリッドセラミック |
プラグタイプ | 5-20P |
ポンプタイプ | クランクシャフト |
週あたりの使用可能時間 | 10〜20 |
ボルト/フェーズ | 120V / 1-フェーズ |
水出力温度 | 190度から200度F |
水タイプ | ホット |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 189.9 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8424890000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラグタイプ | アンペアAC | 注ぐ速さ | 幅(Width) | 高さ | HP | 長さ | 正味重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-3004-0M10 | 6-50P | 36 | 3.5 gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607ポンド | ¥2,160,283 | ||
GH-1502-0GA10S | 5-20P | 20 | 2.0 gpm | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250ポンド | ¥1,205,132 | ||
GH-3004-SM10 | 6-50P | 36 | 3.5 gpm | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607ポンド | ¥2,156,039 | ||
GH-1502-LM10 | 5-20P | 20 | 1.8 gpm | 35.5 " | 59.5 " | 2 | 57.5 " | 363ポンド | ¥1,199,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。