LEESON ブレーキモーター 三相 防滴 C面レスベース
Leeson ブレーキ モーターは、迅速な停止を必要とするコンベヤ、工作機械、減速機、ドア オペレーター、ホイストで使用されます。 電源が突然切れたときの安全対策としてブレーキを提供します。
形式 | モデル | 力率 | 設計 | フレーム | RPM | 稼働率 | 軸径 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114166.00 | 58 | B | 56C | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 4.2 / 2.1 | ¥281,445 | |
B | 116766.00 | 64 / 62 | C | 56C | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 5.6 / 2.8 | ¥327,534 | |
C | 114157.00 | 65 | B | 56C | 1800 | 1.25 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 2.8 / 1.4 | ¥260,665 | |
D | 122241.00 | 75.6 | B | 145TC | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | 230 / 460 | 5.8 / 3.2 | ¥393,142 |
動作メカニズム
- ブレーキ モーターは、電磁場を使用してモーターに電力を供給し、ブレーキをかけます。
- それらは、印加電流を通して磁極回転子を押すことによって機能します。
- 固定子の極 (回転子を取り囲む) は、シャフトを回転させる力を加えます。
- 静的なACまたはDC電流がユニットに注入されると、固定子の極が静的になり、回転子が停止します。
特徴
- Leeson ブレーキ モーターには、ドライブ エンドの C 面エンドシールドがあり、すばやく取り付けることができます。
- 防滴エンクロージャーが付属しており、ほこり、水、空気中の汚染物質から確実に保護します。
- これらの NEMA B / C ユニットは、温度制御のためのプレミアム クラス B / F 絶縁を提供します。
- これらのモデルのブレーキは、二重電圧ブレーキ コイルにより、フェールセーフおよびスプリング セットです。
- 構造剛性を高める耐久性のあるスチールフレーム構造と、摂氏 40 度までの温度での油と水の漏れに耐える Polyrex EM 潤滑が特徴です。
- これらの三相ユニットには、電源障害の場合にユーザーが便利に使用できるように、電源オフの手動リリースがあります。 電源が遮断されると、負荷は自動的に停止します。
- これらは、最大 1800 rpm の速度で連続稼働を提供します。
- これらのモーターは、3Hz 電源で最大 60 馬力のトルクを生成します。
規格と承認
- NEMA
- UL
- CSA
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電気は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電気は4線式導体(各相に2本)を通って流れます。
- 三相モーター:電気は3つの別々の導体を通って流れます。
クラス B および F 絶縁とは何を意味しますか?
これらのモーターには、温度制御用のクラス B または F の絶縁があります。 クラス B 絶縁モーターは最高 130 ℃ の温度に対応でき、クラス F モーターは最高温度 105 ℃ に耐えることができます。
モーターのシャフトの目的は何ですか?
シャフトは、ハウジングとモーターから押し出される円筒形のコンポーネントです。 モーターからのエネルギーを最終用途に変換します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 自動車の外観
- クイックコネクトガスカップリング
- エアケーブルバランサー
- 電圧センサーリレー
- コンジットとアクセサリー
- 屋内LED照明器具
- ドラムとバレルポンプ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 溶接オーブンおよび付属品
- 3M ホットメルトアプリケーターPGII LT
- HAWS シングルヘッドドレンチホース
- TB WOODS Dura-Flex テーパーロック ハブ
- BANJO FITTINGS ドライメイト ディスコネクト、メス
- COXREELS 300シリーズ 排気スプリング駆動ホースリール
- HOFFMAN コンセプト シリーズ HMI エンクロージャ パネル
- VERMONT GAGE Chr X Go/NoGoリバーシブルアセンブリ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-14 Unc
- SPEARS VALVES PVC および CPVC ウェーハバタフライバルブオーバーホールキット、EPDM
- BALDOR MOTOR 高圧洗浄機モーター