LEESON 116766.00 C6T17DC83A ブレーキモーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
Code | L |
設計 | C |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 5.6 / 2.8 |
HP | 1 1/2/1 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.12 / .75 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 64 / 62 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TD |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。