CALDWELL 108-1-7/12 パイプ/バートング 調整可能 2000ポンド 直径 7-12
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
アイテム価格 | 調節可能なパイプトング |
保釈口の高さ | 2-11 / 16」 |
保釈開口幅 | 2-1 / 4」 |
容量 | 2000ポンド |
ヘッドルーム | 26 "から35-7 / 8" |
保釈口の上の材料 | 7 / 8 " |
全幅 | 6" |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | ヘッドルーム | アイテム価格 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
108-1/2-5 | 1000ポンド | 15.5 " | パイプトング | 1.25 " | ¥137,170 | |
108-1-8 | 2000ポンド | 23.5 " | パイプトング | 1.25 " | ¥159,491 | |
108-1/2-2/4 | 1000ポンド | 11-1/4" to 15-1/4" | 調節可能なパイプトング | 2.5 " | ¥272,378 | |
108-1-4/8 | 2000ポンド | 19-1/4" to 26-1/2" | 調節可能なパイプトング | 5" | ¥285,523 | |
108-1-10/15 | 2000ポンド | 30 "から39-3 / 4" | 調節可能なパイプトング | 6" | ¥369,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。