バキュームモーター
ペリフェラルディスチャージバキュームモーター
形式 | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116514-13 | ¥48,409 | ||||||
A | 116155-00 | ¥50,560 | ||||||
A | 116512-13 | ¥47,334 | ||||||
A | 119431-13 | ¥46,915 | ||||||
A | 116156-00 | ¥45,183 | ||||||
B | 115419 | ¥168,897 | ||||||
C | 115330 | ¥53,244 | ||||||
A | 116471-13 | ¥35,109 | ||||||
A | 116212-00 | ¥32,941 | ||||||
A | 116448-00 | ¥28,798 | ||||||
D | 117560-01 | ¥71,627 | ||||||
B | 114787 | ¥110,517 | ||||||
A | 116493-50 | ¥27,121 | ||||||
D | 117508-00 | ¥56,017 | ||||||
A | 116336-01 | ¥20,820 | ||||||
E | 119413-13 | ¥25,642 | ||||||
B | 114586 | ¥498,463 | ||||||
C | 115962 | ¥68,947 | ||||||
F | 116025-13 | ¥29,495 | ||||||
F | 116764-13 | ¥46,155 | ||||||
G | 116325-00 | ¥16,889 | ||||||
F | 116024-13 | ¥26,715 | ||||||
A | 116566-13 | ¥45,581 | ||||||
G | 116196-00 | ¥22,066 | ||||||
A | 115757-P | ¥25,886 |
スルーフロー排出真空モーター
Ametek Lamb スルーフロー放電真空モーターは、乾燥したきれいな空気を移動させるためのキャニスター/ユーティリティおよびセントラル真空システムでの使用に最適です。 これらの間欠モータは、モータの過熱を防ぐオープン/オープン防滴エンクロージャと、潤滑剤の漏れやケーシング内への異物の侵入を防ぐボールベアリングを備えています。 平均寿命が 500 時間で、最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。50 および 60 Hz の周波数バリエーションが用意されているスルーフロー放電真空モーターの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Ametek Lamb スルーフロー放電真空モーターは、乾燥したきれいな空気を移動させるためのキャニスター/ユーティリティおよびセントラル真空システムでの使用に最適です。 これらの間欠モータは、モータの過熱を防ぐオープン/オープン防滴エンクロージャと、潤滑剤の漏れやケーシング内への異物の侵入を防ぐボールベアリングを備えています。 平均寿命が 500 時間で、最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。50 および 60 Hz の周波数バリエーションが用意されているスルーフロー放電真空モーターの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | ¥46,055 | ||||||
A | 116311-01 | ¥20,083 | ||||||
B | 116297-00 | ¥17,363 | ||||||
A | 116457-00 | ¥25,149 | ||||||
A | 115737 | ¥23,570 | ||||||
C | 116146-00 | ¥27,195 | ||||||
C | 115982 | ¥26,826 | ||||||
A | 115744 | ¥28,919 | ||||||
C | 115923 | ¥24,992 | ||||||
D | 116309-00 | ¥15,956 | ||||||
A | 115750 | ¥24,938 | ||||||
A | 119402-00 | ¥20,918 | ||||||
C | 116884-49 | ¥30,107 | ||||||
E | 119400-00 | ¥14,201 | ||||||
F | 119347-00 | ¥22,289 | ||||||
D | 116881-50 | ¥16,468 | ||||||
A | 116432-00 | ¥25,882 | ||||||
A | 116669-50 | ¥21,067 | ||||||
A | 116227-00 | ¥32,346 | ||||||
E | 119411-00 | ¥17,235 | ||||||
A | 115756 | ¥28,698 | ||||||
A | 116670-50 | ¥26,135 | ||||||
A | 116343-00 | ¥29,783 | ||||||
A | 116111-00 | ¥32,346 | ||||||
A | 116604-00 | ¥32,346 |
接線方向放電バキュームモーター
Ametek Lamb 接線方向放電、オープン防滴真空モーターは、商業用掃除機、歯科用真空装置、マテリアルハンドリングおよび搬送システムで清浄で乾燥した空気を移動させるように特別に設計されています。 このブランドの頑丈なモーターは、ファン システム内で空気をより効率的に移動させる方向性羽根を提供するファン ブラケットと、真空損失を防ぐエア シール ベアリングを備えています。 これらのエネルギー効率の高い真空モーターには 2 段構成と 3 段構成があり、それぞれブロワーまたは真空として使用購入に進むきに、より多くの圧力または揚力を生み出すために使用されます。 通常、単段モーターは最も高い空気流量を備え、セントラル掃除機、カーペット抽出機、金型射出モーターなどのさまざまな機器に適しています。 Ametek のノイズレス接線方向放電真空モーターは、平均寿命 1500 時間、ブラシ寿命は最大 1000 稼働時間で、あらゆる位置に取り付けることができます。 Raptor Supplies は、DC 24 および 36 V、AC 120 および 240 V での動作が可能な、さまざまな Ametek Lamb 接線方向放電真空モーターを提供しています。
Ametek Lamb 接線方向放電、オープン防滴真空モーターは、商業用掃除機、歯科用真空装置、マテリアルハンドリングおよび搬送システムで清浄で乾燥した空気を移動させるように特別に設計されています。 このブランドの頑丈なモーターは、ファン システム内で空気をより効率的に移動させる方向性羽根を提供するファン ブラケットと、真空損失を防ぐエア シール ベアリングを備えています。 これらのエネルギー効率の高い真空モーターには 2 段構成と 3 段構成があり、それぞれブロワーまたは真空として使用購入に進むきに、より多くの圧力または揚力を生み出すために使用されます。 通常、単段モーターは最も高い空気流量を備え、セントラル掃除機、カーペット抽出機、金型射出モーターなどのさまざまな機器に適しています。 Ametek のノイズレス接線方向放電真空モーターは、平均寿命 1500 時間、ブラシ寿命は最大 1000 稼働時間で、あらゆる位置に取り付けることができます。 Raptor Supplies は、DC 24 および 36 V、AC 120 および 240 V での動作が可能な、さまざまな Ametek Lamb 接線方向放電真空モーターを提供しています。
形式 | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 119436-13 | ¥49,920 | ||||||
B | 119433-13 | ¥47,272 | ||||||
C | 122173-18 | ¥58,091 | ||||||
B | 116157-00 | ¥50,919 | ||||||
B | 116515-13 | ¥43,749 | ||||||
B | 116513-13 | ¥43,277 | ||||||
B | 116409-13 | ¥42,315 | ||||||
B | 119432-13 | ¥44,782 | ||||||
B | 116513-32 | ¥49,484 | ||||||
B | 116520-50 | ¥19,822 | ||||||
B | 116207-00 | ¥31,600 | ||||||
D | 117500-12 | ¥70,218 | ||||||
D | 116161-00 | ¥86,942 | ||||||
E | 117467-13 | ¥67,033 | ||||||
F | 122175-00 | ¥56,329 | ||||||
G | 116671-50 | ¥29,291 | ||||||
H | 116765-00 | ¥44,049 | ||||||
E | 117465-13 | ¥67,198 | ||||||
B | 116474-37 | ¥35,504 | ||||||
B | 116565-13 | ¥42,604 | ||||||
B | 115894 | ¥36,292 | ||||||
C | 122133-00 | ¥50,494 | ||||||
B | 116472-13 | ¥36,688 | ||||||
D | 116103-00 | ¥80,108 | ||||||
I | 115334 | ¥55,156 |
バキュームモーター
詳細はこちら
- 配電設備
- ドライバーとナットドライバー
- サンドペーパー
- 泡
- 自動車のクリーニング/外観
- 電気タンクレス給湯器
- ネガティブエアマシン
- モーターベースプレート
- タイヤインフレーションケージアクセサリー
- ブリキブランクフラットバープレートとシートストック
- BRADY パイプマーカー、窒素
- DAYTON タービンポンプ、3 HP
- MADISON チルトフロートスイッチMシリーズSpdt
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- APPLETON ELECTRIC 3/4インチのペンダント照明器具
- SOUTHWIRE COMPANY Rhinopowerシリーズ銅線
- COOPER B-LINE B750シリーズビームクランプ
- REED INSTRUMENTS ハードキャリングケース
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル