入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 201 / 301ステンレス鋼 |
バンド幅 | 1 / 2 " |
クランプタイプ | 内張り |
住宅資材 | 201 / 301ステンレス鋼 |
最大クランプ径 | 1" |
メートル法最大 | 25.4 mm |
メートル法最小 | 15.88 mm |
最小クランプ径 | 5 / 8 " |
SAE番号 | 8 |
ねじ材 | メッキ炭素鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16 " |
厚さ | 0.022 " |
トルク | 35インチポンド |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5306 | 7 / 8 " | 22.23 mm | 15.88 mm | 5 / 8 " | 6 | ¥3,115 | |
5310 | 1-1 / 16」 | 26.98 mm | 19.05 mm | 3 / 4 " | 10 | ¥3,053 | |
5320 | 1.75 " | 44.45 mm | 28.58 mm | 1.125 " | 20 | ¥3,310 | |
5328 | 2.25 " | 57.15 mm | 33.34 mm | 1-5 / 16」 | 28 | ¥3,402 | |
5336 | 2.75 " | 69.85 mm | 46.04 mm | 1-13 / 16」 | 36 | ¥3,482 | |
5340 | 3" | 76.2 mm | 52.39 mm | 2-1 / 16」 | 40 | ¥3,642 | |
5344 | 3.25 " | 82.55 mm | 58.74 mm | 2-5 / 16」 | 44 | ¥4,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。