PASS AND SEYMOURAdorneシリーズパドル調光器
形式 | モデル | ランプの種類 | 長さ | 材料 | 電圧 | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ADPD4FBL3P2G4 | - | 1.77 " | グラファイト | 10V | 1.77 " | 見積依頼
|
B | ADPD703H-M4 | - | 4.2 " | マグネシウム | - | 1.77 " | 見積依頼
|
C | ADPD453LG2 | - | 4.2 " | グラファイト | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
D | ADPD703H-W4 | - | 4.2 " | - | - | 1.77 " | 見積依頼
|
E | ADPD703HG4 | - | 4.2 " | グラファイト | - | 1.77 " | 見積依頼
|
D | ADPD453L-W2 | CFL / LED | 4.2 " | - | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
B | ADPD453L-M2 | CFL / LED | 4.2 " | マグネシウム | 120V | 1.77 " | 見積依頼
|
D | ADPD-4FBL3P2W4 | 蛍光灯・LED | 1.77 " | - | 10V | 1.77 " | 見積依頼
|
B | ADPD-4FBL3P2M4 | 蛍光灯・LED | 1.77 " | マグネシウム | 10V | 1.77 " | 見積依頼
|
D | ADPD1103H-W4 | 白熱灯/ハロゲン | 4.2 " | - | 120V | 2.51 " | 見積依頼
|
B | ADPD1103H-M2 | 白熱灯/ハロゲン | 4.2 " | マグネシウム | 120V | 2.51 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- 汎用フィルターエレメント
- コンクリートの熊手と発動機
- ポータブルエアタンク変換キット
- ガスケットカッターアクセサリー
- 圧力と真空の測定
- インパクトソケットとビット
- A / C冷凍
- インデックス可能なインサート
- 舗装の品質
- PROTO インパクトソケット、2-1 / 2 "ドライブサイズ
- TRIPP LITE スモールタワーパワーコンディショナー
- MASON アイソレーターの振動
- VERMONT GAGE クラスXNoGoリバーシブルアセンブリ、グリーンキャップ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、ネジ付きエンド、FKM
- EATON グローバル プラス シリーズ コネクタ ケーブル
- MAGLINER キャスターシェル
- ERB SAFETY 耳栓
- MORSE DRUM プッシュナット
- TIMKEN シングルリップオイルシール、フロロカーボン