ELOBAU 角度センサー、120 度
形式 | モデル | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | ベアリング | 住宅資材 | 最大。 出力信号 | 最大。 放射状の | 最大。 軸荷重、アキシアル | 分。 出力信号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,362 | 見積依頼
|
A | 424A11A120 | DC 2.5V | ボールベアリング | PBT | DC 4.5V | 100 N | 50 N | DC 0.5V | 1 | ¥39,681 | 見積依頼
|
A | 424A17A120 | DC 2.5V | ボールベアリング | PBT | DC 4.5V | 100 N | 50 N | DC 0.5V | 1 | ¥39,681 | 見積依頼
|
A | 424A07A120B | DC 2.5V | すべり軸受 | ポリブチレンテレフタレート | - | 1 N | 50N、0N | - | - | ¥40,398 | 見積依頼
|
A | 424A10A120B | DC 3V | ボールベアリング | PBT | DC 5V | - | 50 N | DC 1V | 1から5Vへ | ¥42,588 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロープ
- 雨戸
- ソーラーパネル取り付けハードウェア
- フロアマシンアクセサリー
- コイルとカーペットのリフティングラム
- 表面保護と防塵バリア
- 容器と容器
- エアレーション
- 空気圧モーター
- フラッシュバルブ
- CHASE DOORS スイングドア、フォレストグリーン
- DAYTON アダプター モーター マウント、U フレーム
- LIQUATITE CBLAタイプ、フレキシブルスチールコンジット
- FEBCO マスターシリーズ LF876V ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリ
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、40 Cal. つなぎ服キット
- MI-T-M 乳首
- MCR SAFETY レインスーツ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR スラストタイプ BOST-BRONZ 青銅含浸含油軸受 スラストタイプ