DAYTON アダプターモーターマウント、U フレーム
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3M130 | 1" | 7.5 " | 2.25 " | 1 | ¥10,620 | |
A | 3M132 | 1" | 13 " | 2 1 / 2 " | 1 | ¥17,881 | |
A | 3M368 | 1" | 16 " | 3" | 1 | ¥34,131 | |
A | 3M131 | 3 / 4 " | 9.5 " | 1.88 " | 2 | ¥17,590 | |
A | 3M367 | 3 / 4 " | 14.5 " | 2 1 / 2 " | 1 | ¥24,609 |
アダプター モーター マウント、U フレーム
Dayton モーター マウント アダプターは、動作している機器の隣または内部にモーターを固定するように設計されています。 これらの取り付けブラケットを使用購入に進む、異なる NEMA フレーム サイズを既存の取り付けブラケットに適合させ、7.5 つの異なるモーター NEMA フレーム サイズに適応できます。 これらの U フレーム アダプト O マウント ブラケットには、ベースに溶接されたナットが含まれています。 これらの取り付けブラケットは、9.5、13、14.5、16、XNUMX インチの長さで利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 可燃性ガス検知器の付属品
- ダクト付きヒュームフード
- ビームクランプ
- フライホイール
- トランスアクセサリー
- 水質検査装置およびメーター
- 自動車インテリア
- インターホンとスピーカー
- コーキングとシーラント
- 池の付属品
- MARKS USA アクセス制御キーパッド
- DIXON Lpガスアクメガスケット
- ACROVYN 外側のコーナー、耐衝撃性、流木
- WATTS 温度および圧力テストプラグ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 5 / 16-12 Un
- SPEARS VALVES スケジュール 40 内側コネクタ、パイプ ID スピゴット x パイプ ID スピゴット
- AIRMASTER FAN PLDXA シリーズ連続フランジからドラム溶接まで
- DAYTON スリンガーワッシャー