入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | U フレーム アダプト O マウント |
終了 | 耐食性グレープライマー |
演算 | モーターの軸方向の中心線またはシャフト延長の端を変更せずに、取り付け穴の位置とシャフトの高さの違いを補正します |
高さ | 1" |
長さ | 7.5 " |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。