ELOBAU 424A10A120B 角度センサー、反時計回り 120 度、作動レバー付き、1 ~ 5V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
作動レバー | 有り |
角度測定範囲 | 120度 |
ベアリング | ボールベアリング |
現在の描画 | 18ミリアンペア |
住宅資材 | PBT |
IP評価 | IP67 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 30V |
最大。 出力信号 | DC 5V |
最大。 軸荷重 | 100 N |
最大。 軸荷重、アキシアル | 50 N |
平均故障時間 | 133A |
分。 負荷抵抗 | 20000オーム |
最小動作温度 | -40度C |
分。 動作電圧 | DC 10V |
分。 出力信号 | DC 1V |
出力数 | 1 |
出力 | 1から5Vへ |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 3V |
解像度 | 0.1度 |
信号シーケンス | 反時計回り |
信号更新レート | 2000 Hz |
テクノロジー | ホール |
ネジの締め付けトルク | 2.5 Nmで |
モデル | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | ベアリング | 住宅資材 | 最大。 出力信号 | 最大。 放射状の | 最大。 軸荷重、アキシアル | 分。 出力信号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A120 | DC 2.5V | ボールベアリング | PBT | DC 4.5V | 100 N | 50 N | DC 0.5V | 1 | ¥39,681 | 見積依頼
|
424A07A120B | DC 2.5V | すべり軸受 | ポリブチレンテレフタレート | - | 1 N | 50N、0N | - | - | ¥40,398 | 見積依頼
|
424A17A120 | DC 2.5V | ボールベアリング | PBT | DC 4.5V | 100 N | 50 N | DC 0.5V | 1 | ¥39,681 | 見積依頼
|
424RA177P120B | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥54,362 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。