ELOBAU 424RA177P120B 角度センサー、反時計回り 120 度、5V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
モデル | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | ベアリング | 住宅資材 | 最大。 出力信号 | 最大。 放射状の | 最大。 軸荷重、アキシアル | 分。 出力信号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A120 | DC 2.5V | ボールベアリング | PBT | DC 4.5V | 100 N | 50 N | DC 0.5V | 1 | ¥39,681 | 見積依頼
|
424A07A120B | DC 2.5V | すべり軸受 | ポリブチレンテレフタレート | - | 1 N | 50N、0N | - | - | ¥40,398 | 見積依頼
|
424A17A120 | DC 2.5V | ボールベアリング | PBT | DC 4.5V | 100 N | 50 N | DC 0.5V | 1 | ¥39,681 | 見積依頼
|
424A10A120B | DC 3V | ボールベアリング | PBT | DC 5V | - | 50 N | DC 1V | 1から5Vへ | ¥42,588 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。