ソーラーパネル取り付けハードウェア
ソーラーパネルマウント
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Zブラケット | ¥3,846 | |||||
B | RAC-M-530 | ¥21,241 | |||||
C | RAC-M120-SD | ¥72,394 | |||||
D | RAC-PMS865 | ¥41,854 | |||||
E | RAC-M120-S | ¥49,085 | |||||
F | L-ブラケット | ¥3,846 | |||||
G | RAC-M865-B | ¥43,350 | |||||
H | RAC-M880-D | ¥58,089 |
ソーラーパネル取り付けハードウェア
Raptor Supplies は、EJOT や Solartech Power などのブランドの、ソーラー パネル マウントと留め具、ドリル ビット、ルーフ フック、セルフ ドリリング ネジ、ソーラー アダプター プレート、調整可能なブラケット、ホールソーなど、ソーラー パネル取り付け金具を幅広く提供しています。 Solartech Power のアルミニウム製ポール側面マウントは、ソーラー パネル モジュールを固定するためのボルト穴の必要性を排除する、独自のクランプとスロットの組み合わせを特徴としています。 これらのマウントは最大 140 W のソーラー パネル モジュールと互換性があり、モジュールを任意の角度で固定してパネルのエネルギー生成を最適化する完全に調整可能な傾斜角機構を備えています。ソーラー固定システムまたは PV マウント/ラッキング システムに剛性の高い構造を提供します。 、幅広い EJOT ソーラー アダプター プレートからお選びいただけます。 これらの耐久性のあるプレートは、高強度ステンレス鋼構造と高い力吸収特性を備えているため、傾いたりずれたりする可能性が排除されます。 また、金属/木製基礎構造を備えた台形および波形の金属屋根に簡単かつ迅速に固定できる、ステンレス鋼のねじを備えた EJOT ソーラーファスナーも提供しています。 これらの留め具は、内部 SW5 六角ドライブ、M10 ロック ナットとワッシャーで固定された調整可能なプレートまたは L フィート、および精密に定義された深さ制御ストップの下のワッシャーで構成されています。
詳細はこちら
- 噴霧器とスプレッダー
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 集計テスト
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 溶接棒とワイヤー
- マルチプロセス溶接機
- フレアカップ砥石
- アイウェアディスペンサー
- ロッドワイパー
- ブラックパイプニップルの品揃え
- CHICAGO FAUCETS 浴室の蛇口、
- BATTALION 亜鉛仕上げケーンボルト
- SGS PRO シングルカット超硬バー、コーン形状
- KNIPEX ニッパー
- VERMONT GAGE 車XXNoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- SPEARS VALVES PVCバタフライバルブ バルブのみ Buna-N
- EATON C シリーズ補助スイッチおよびアラーム フィールド設置キット
- GATES 丸歯タイミングベルト、2MMピッチ
- GRAINGER 汎用ナイロンチューブ
- KOHLER 固定シャワーヘッド