ダンパーとバルブ交換モーター
形式 | モデル | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M9174D1007 | - | 見積依頼 | |
A | M6184D1035 | ¥288,687 |
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 消費電力 | 電力定格 | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS7510W2206 | ¥80,909 | ||||||||
A | MS7520W2205 | - | 見積依頼 |
Modutrolモーター
Honeywell Modutrolモーターは、エアハンドリングシステムまたは工業用バーナーのバルブとダンパーを制御するために使用されます。 120VACの最大動作電圧を備えたこれらのモーターは、クイック接続/ネジ/色分けされた接続を備えており、最大150インチポンドのトルク定格を提供します。 これらは、リモートおよび直接の取り付け構成を提供し、-40〜160°Fの範囲の温度で動作することができます。
Honeywell Modutrolモーターは、エアハンドリングシステムまたは工業用バーナーのバルブとダンパーを制御するために使用されます。 120VACの最大動作電圧を備えたこれらのモーターは、クイック接続/ネジ/色分けされた接続を備えており、最大150インチポンドのトルク定格を提供します。 これらは、リモートおよび直接の取り付け構成を提供し、-40〜160°Fの範囲の温度で動作することができます。
形式 | モデル | シャフトタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 春帰り | スイッチタイプ | タイミング(秒) | トルク | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS4109F1010 | ¥77,664 | |||||||||
A | MS4104F1010 | ¥63,730 | |||||||||
A | MS8104F1010 | ¥59,115 | |||||||||
B | M9184D1021 | ¥366,024 | |||||||||
C | M9185D1004 | ¥346,179 | |||||||||
D | MP909E1059 | ¥46,407 |
GMAシリーズ、スプリングリターン、ロータリー、電子ダンパーアクチュエータ
アクチュエータ、抵抗性100〜10,000オーム
形式 | モデル | 消費電力 | 電力定格 | タイミング(秒) | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9124-JGA-2 | ¥83,629 | |||||
A | M9124-JGC-2 | ¥78,761 | |||||
B | M9116-JGC-2 | ¥64,886 | |||||
B | M9116-JGA-2 | ¥57,725 | |||||
C | M9108-JGA-2 | ¥49,650 | |||||
C | M9108-JGC-2 | ¥60,033 |
フローティングアクチュエータ
形式 | モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9102-AGA-1S | ¥18,049 | |||||||||
A | M9104-AGA-1S | ¥14,273 | |||||||||
B | M9208-AGA-2 | ¥56,805 | |||||||||
C | M9124-AGA-2 | ¥53,909 | |||||||||
D | M9116-AGE-2 | ¥54,529 | |||||||||
D | M9116-AGA-2 | ¥38,881 | |||||||||
E | M9109-AGA-5 | ¥34,444 | |||||||||
F | M9102-IGA-3S | ¥21,815 | |||||||||
A | M9102-IGA-2S | ¥23,198 | |||||||||
G | M9203-AGA-2Z | ¥45,740 | |||||||||
G | M9203-AGA-2 | ¥47,595 | |||||||||
F | M9104-IGA-3S | ¥23,447 | |||||||||
F | M9104-AGA-3S | ¥20,015 | |||||||||
A | M9104-AGA-2S | ¥22,138 | |||||||||
F | M9102-AGA-3S | ¥18,534 | |||||||||
H | M9132-AGA-2 | ¥63,786 | |||||||||
A | M9104-IGA-2S | ¥23,018 | |||||||||
D | M9116-AGD-2 | ¥56,042 | |||||||||
A | M9102-AGA-2S | ¥19,511 | |||||||||
C | M9124-AGE-2 | ¥82,413 | |||||||||
C | M9124-AGD-2 | ¥63,399 | |||||||||
H | M9132-AGE-2 | ¥81,597 | |||||||||
B | M9208-AGA-3 | ¥56,805 | |||||||||
I | M9220-AGA-3 | ¥86,436 | |||||||||
G | M9203-AGB-2 | ¥52,833 |
比例アクチュエータ
形式 | モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9203-GGA-2 | ¥57,931 | |||||||||
B | M9116-GGA-2 | ¥77,012 | |||||||||
C | M9124-GGA-2 | ¥84,462 | |||||||||
D | M9109-GGA-5 | ¥39,323 | |||||||||
E | M9104-GGA-2S | ¥35,978 | |||||||||
F | M9104-GGA-3S | ¥36,898 | |||||||||
G | M9108-GGA-2 | ¥52,797 | |||||||||
H | M9132-GGA-2 | ¥92,530 | |||||||||
A | M9203-GGA-2Z | ¥59,423 | |||||||||
A | M9203-GGB-2Z | ¥57,304 | |||||||||
A | M9203-GGB-2 | ¥53,033 | |||||||||
H | M9132-GGC-2 | ¥107,960 | |||||||||
G | M9108-GGC-2 | ¥64,765 | |||||||||
D | M9109-GGC-5 | ¥50,955 | |||||||||
B | M9116-GGC-2 | ¥74,950 | |||||||||
C | M9124-GGC-2 | ¥98,315 |
アクチュエータ、オン/オフ
形式 | モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9203-BUA-2 | ¥47,126 | |||||||||
A | M9203-BGA-2 | ¥39,414 | |||||||||
A | M9203-BUA-2Z | ¥48,991 | |||||||||
B | M9220-BAA-3 | ¥68,665 | |||||||||
B | M9220-BDA-3 | ¥79,194 | |||||||||
B | M9220-BGA-3 | ¥74,474 | |||||||||
C | M9104-IUA-2S | ¥33,500 | |||||||||
D | M9104-AGP-2S | ¥49,620 | |||||||||
A | M9203-Bub-2 | ¥46,244 | |||||||||
A | M9203-BUB-2Z | ¥50,543 | |||||||||
A | M9203-BGB-2 | ¥45,857 | |||||||||
B | M9220-BAC-3 | ¥86,022 | |||||||||
B | M9220-BDC-3 | ¥72,893 | |||||||||
B | M9220-BGC-3 | ¥82,915 |
GCAシリーズ、スプリングリターン電子ダンパーアクチュエータ
2ポジションアクチュエータ
形式 | モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS4120F1204 | ¥122,521 | |||||||||
B | MS7520A2007 | ¥89,974 | |||||||||
B | MS7510A2008 | ¥69,054 | |||||||||
C | MS8103A1130 | ¥59,444 | |||||||||
A | MS4120F1006 | ¥106,466 |
フローティングアクチュエータ
アクチュエータ、比例制御、オン/オフ制御、またはフローティング
形式 | モデル | タイミング(秒) | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | トルク | 幅(Width) | 電気的接続 | 高さ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9108-HGC-2 | ¥63,197 | |||||||||
A | M9108-HGA-2 | ¥62,925 | |||||||||
B | M9116-HGA-2 | ¥81,447 | |||||||||
B | M9116-HGC-2 | ¥91,613 | |||||||||
C | M9124-HGC-2 | ¥106,934 | |||||||||
C | M9124-HGA-2 | ¥93,614 | |||||||||
D | M9220-HGC-3 | ¥110,372 | |||||||||
D | M9220-HGA-3 | ¥90,884 |
2ポジションアクチュエータ
変調アクチュエータ
フローティングアクチュエータ
形式 | モデル | トルク | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | 電気的接続 | 高さ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML6161B2024 | ¥34,788 | |||||||||
B | MS7505A2130 | ¥86,073 |
アクチュエータ2位置15秒120v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GND226.1U | AE7CRV | - | 見積依頼 |
ダンパーとバルブ交換モーター
ダンパーとバルブ交換モーターは、HVACシステムを通る空気の流れを調整します。 Raptor Supplies からの幅広いダンパーアクチュエータを提供します ハニーウェル, ジョンソンは制御 そしてシーメンス。 2 ポジション電動アクチュエーターは直接取り付けられており、バルブとダンパーにフローティングまたは比例制御を提供するスプリング リターンを備えています。 電力損失が発生した場合、スプリングリターンによりアクチュエータが事前に指定されたフェールセーフ位置にさらに駆動されます。 単極単投スイッチは、アクチュエータの簡単な操作に最適です。 3 mm クランクとセルフセンタリング シャフト アダプターが含まれています。
詳細はこちら
- シンクと噴水
- ペンチ
- 仕上げ用品
- 配管ホース
- ブロンズ
- ほうきを押す
- 超硬エンドミル
- ストラットチャネル
- A / C取り付けパッド
- テストプラグアクセサリ
- WESTWARD モンキーレンチセット、3個
- GRUVLOK 7072シリーズ、同心レデューサー
- RAE 舗装ステンシル、スタッフ
- RENEWABLE LUBRICANTS 真空ポンプ油
- HONEYWELL キットの再構築
- GORLITZ ザーク継手
- HOFFMAN ProLine DD シリーズ タイプ 12 切断エンクロージャ
- ANVIL エクストラヘビーブラックブルプラグ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000標準ボールバルブ、SRねじ山付きエンド、EPDM
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ テーパー ブッシュ 10 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ