スクライバーとプローブ
精密プローブセット
ダブルエンドプローブ
リバーシブルシャツポケットスクライバー
Moody Tools のリバーシブル シャツ ポケット スクライバーは、加工前にワークピースにラインをマークするために使用されます。 リバーシブルのシャツポケットデザインのこれらのスクライバーは持ち運びが簡単で、直径0.25インチ(6.35 mm)の陽極酸化仕上げのアルミニウムハンドルが付いています。 これらのスクライバーはポリ袋に梱包されています。
Moody Tools のリバーシブル シャツ ポケット スクライバーは、加工前にワークピースにラインをマークするために使用されます。 リバーシブルのシャツポケットデザインのこれらのスクライバーは持ち運びが簡単で、直径0.25インチ(6.35 mm)の陽極酸化仕上げのアルミニウムハンドルが付いています。 これらのスクライバーはポリ袋に梱包されています。
スクライバー/ピックセット
ピックスタイルのスクライバーは、金属加工業界で加工前にワークピースにマーキングを行うために使用される手動ツールです。 Moody Tools のこれらのネジ付きスクライバーには、標準/磁気ハンドルと交換可能なチップという 4 つの主要コンポーネントがあります。 交換可能なスチール製スクライバーチップは硬い材料に効果的で、電子部品ではんだブリッジを壊すために使用できます。 Moody Tools のスクライバー/ピック セットはビニール製の収納ポーチに入っており、通常、世界中の工具メーカー、機械工、エンジニアによって広く使用されている 5 つまたは XNUMX 種類のスクライバー (ストレート、フック、オフセット アングル、ベント ポイント) が含まれています。
ピックスタイルのスクライバーは、金属加工業界で加工前にワークピースにマーキングを行うために使用される手動ツールです。 Moody Tools のこれらのネジ付きスクライバーには、標準/磁気ハンドルと交換可能なチップという 4 つの主要コンポーネントがあります。 交換可能なスチール製スクライバーチップは硬い材料に効果的で、電子部品ではんだブリッジを壊すために使用できます。 Moody Tools のスクライバー/ピック セットはビニール製の収納ポーチに入っており、通常、世界中の工具メーカー、機械工、エンジニアによって広く使用されている 5 つまたは XNUMX 種類のスクライバー (ストレート、フック、オフセット アングル、ベント ポイント) が含まれています。
プレシジョンプローブダブルベンドチップ25mil
Moody Tools の二重曲げ精密プローブは、歯科用プローブとして、またさまざまなはんだ付け用途に使用されます。 これらのプローブは、先端の厚さ 25 ミルのダブルベンド構成と、グリップ力を高める直径 3/16 インチ (4.76 mm) の六角形のハンドルを備えています。 これらの精密プローブは透明なチューブに梱包されています。
Moody Tools の二重曲げ精密プローブは、歯科用プローブとして、またさまざまなはんだ付け用途に使用されます。 これらのプローブは、先端の厚さ 25 ミルのダブルベンド構成と、グリップ力を高める直径 3/16 インチ (4.76 mm) の六角形のハンドルを備えています。 これらの精密プローブは透明なチューブに梱包されています。
パンツポケットけがき針
Moody Tools のパンツ ポケット スクライバーは、金属、ガラス、プラスチック、セラミックスへのケガキに使用されます。 全長は 3.75 インチ (9.525 cm) で、直径 0.25 インチ (6.35 mm) のアルミニウム製ハンドルが付いています。 この金属製スクライブ ツールはリバーシブルで持ち運びに便利なデザインで、HCS および超硬チップのオプションが用意されています。
Moody Tools のパンツ ポケット スクライバーは、金属、ガラス、プラスチック、セラミックスへのケガキに使用されます。 全長は 3.75 インチ (9.525 cm) で、直径 0.25 インチ (6.35 mm) のアルミニウム製ハンドルが付いています。 この金属製スクライブ ツールはリバーシブルで持ち運びに便利なデザインで、HCS および超硬チップのオプションが用意されています。
マシニストスクライバーストレート/ 90度
プローブピック10個
形式 | モデル | 終了 | アイテム価格 | ポイントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JIC-22035NT | ¥5,395 | ||||
B | JIC-22035 | ¥6,487 |
精密プローブ
Moody Tools の精密プローブは、限られたスペースでの作業や歯科用アクセサリとして使用されます。 このツールは、必要に応じてセットで購入することも、個別に購入することもできます。 先端の厚さは 10 ミルと 25 ミルで、ハンドル オプションは 3 つあります。六角形のスチール ハンドルと直径 16/4.76 インチ (XNUMX mm) のアルミニウム ハンドルです。 このプローブはステンレス鋼の先端を持ち、透明なチューブに梱包されています。
Moody Tools の精密プローブは、限られたスペースでの作業や歯科用アクセサリとして使用されます。 このツールは、必要に応じてセットで購入することも、個別に購入することもできます。 先端の厚さは 10 ミルと 25 ミルで、ハンドル オプションは 3 つあります。六角形のスチール ハンドルと直径 16/4.76 インチ (XNUMX mm) のアルミニウム ハンドルです。 このプローブはステンレス鋼の先端を持ち、透明なチューブに梱包されています。
プレシジョンプローブトリプルベンド
Moody Tools のトリプルベンド精密プローブは、はんだ付けアクセサリおよび部品ポジショナーとして使用されます。 先端厚さ 10 ミルおよび 25 ミルの HCS チップと、直径 3/16 インチ (4.76 mm) のハンドルを備えています。 これらのプローブは透明なチューブに梱包されて出荷されます。
Moody Tools のトリプルベンド精密プローブは、はんだ付けアクセサリおよび部品ポジショナーとして使用されます。 先端厚さ 10 ミルおよび 25 ミルの HCS チップと、直径 3/16 インチ (4.76 mm) のハンドルを備えています。 これらのプローブは透明なチューブに梱包されて出荷されます。
スクライバー交換のヒント
Moody Tools のスクライバー交換用チップは、木材や金属の加工前に目に見える線をマーキングするために使用されます。 これらの交換可能なチップは、ストレート チップと角度付きチップのオプションがあり、別途購入したスクライバーに簡単に取り付けられます。 ピックスタイルのネジ付きスクライバーやパンツポケットスタイルのスクライバーなど、さまざまな金属スクライバーに対応する、さまざまな長さと本体直径の幅広いスクライバー交換チップからお選びいただけます。
Moody Tools のスクライバー交換用チップは、木材や金属の加工前に目に見える線をマーキングするために使用されます。 これらの交換可能なチップは、ストレート チップと角度付きチップのオプションがあり、別途購入したスクライバーに簡単に取り付けられます。 ピックスタイルのネジ付きスクライバーやパンツポケットスタイルのスクライバーなど、さまざまな金属スクライバーに対応する、さまざまな長さと本体直径の幅広いスクライバー交換チップからお選びいただけます。
精密プローブフックチップ
Moody Tools のフックチップ精密プローブは、HCS チップと、グリップ力を高める直径 3/16 インチ (4.76 mm) の六角形のハンドルが付属する人気の歯科用プローブです。 フックチッププローブには 10 つのサイズ (25 ミルと XNUMX ミル) があり、透明なチューブに梱包されています。
Moody Tools のフックチップ精密プローブは、HCS チップと、グリップ力を高める直径 3/16 インチ (4.76 mm) の六角形のハンドルが付属する人気の歯科用プローブです。 フックチッププローブには 10 つのサイズ (25 ミルと XNUMX ミル) があり、透明なチューブに梱包されています。
プローブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 00-854915 | ¥81,066 | 見積依頼 |
B | 00-770541 | ¥66,013 | |
A | 00-850562 | ¥92,038 | 見積依頼 |
C | 00-422737-00001 | ¥138,105 | |
D | 00-856768-00001 | ¥138,505 | |
A | 00-854916 | ¥81,066 | 見積依頼 |
E | 00-844156 | ¥77,503 | |
F | 00-851068 | ¥39,357 | |
G | 00-854917 | ¥81,066 | 見積依頼 |
水位プローブ
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 00-817506 | ¥454,566 | 見積依頼 | |||
B | 00-850482 | ¥108,362 | 見積依頼 | |||
C | 00-857046-00002 | ¥32,868 | 見積依頼 | |||
D | 00-855856-00001 | ¥46,838 | 見積依頼 |
ポケットけがき針
けがき針
ポイントツール、ダイヤモンドフォノ、1/8 インチ
けがき針
スターレット スクライバーは、木製および金属製のワークピースのマーキングと位置決めに使用されます。 ワーク上で確認しやすい細かいテーパー状の先端部が特徴です。 これらのスクライバーには、光沢のある外観、優れた接着力、耐摩耗性を実現するニッケルメッキ仕上げのローレットハンドルが装備されています。 長さは 9 インチと 12 インチのバリエーションがあります。
スターレット スクライバーは、木製および金属製のワークピースのマーキングと位置決めに使用されます。 ワーク上で確認しやすい細かいテーパー状の先端部が特徴です。 これらのスクライバーには、光沢のある外観、優れた接着力、耐摩耗性を実現するニッケルメッキ仕上げのローレットハンドルが装備されています。 長さは 9 インチと 12 インチのバリエーションがあります。
交換用ハンドル
Moody Tools は、さまざまな長さの高品質のスチールとアルミニウムの交換用ハンドルを提供しています。 これらの交換用ハンドルは握りやすいローレット加工が施されており、さまざまなピックセットで使用できます。
Moody Tools は、さまざまな長さの高品質のスチールとアルミニウムの交換用ハンドルを提供しています。 これらの交換用ハンドルは握りやすいローレット加工が施されており、さまざまなピックセットで使用できます。
マシニストスクライバーストレート/ 90度
形式 | モデル | ハンドルタイプ | 材料 | ヒントスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 51-1872 | ¥553 | 見積依頼 | |||
B | 51-1873 | ¥571 | 見積依頼 | |||
C | 51-1738 | ¥1,285 | 見積依頼 | |||
D | 51-1879 | ¥553 | 見積依頼 | |||
E | 51-1877 | ¥571 | 見積依頼 | |||
F | 51-1875 | ¥553 | 見積依頼 | |||
G | 51-1871 | ¥571 | 見積依頼 | |||
H | 51-1509 | ¥927 | 見積依頼 | |||
I | 51-1884 | ¥1,378 | 見積依頼 | |||
J | 51-1882 | ¥571 | 見積依頼 | |||
K | 51-1878 | ¥571 | 見積依頼 | |||
L | 51-1870 | ¥522 | 見積依頼 | |||
M | 51-1730 | ¥3,168 | ||||
C | 51-1739 | ¥856 | 見積依頼 | |||
N | 51-1510 | ¥1,098 | ||||
O | 51-1880 | ¥571 | 見積依頼 | |||
P | 51-1876 | ¥559 | 見積依頼 | |||
Q | 51-1874 | ¥571 | 見積依頼 | |||
H | 51-0271 | ¥964 | 見積依頼 | |||
N | 76-1510 | ¥915 | ||||
R | 51-1883 | ¥571 | 見積依頼 | |||
S | 51-1881 | ¥571 | 見積依頼 | |||
T | 51-1736 | ¥3,554 | ||||
U | 51-1735 | ¥3,604 | ||||
V | 51-1734 | ¥3,604 |
スクライバーとプローブ
スクライバーとプローブは、金属や木材のワークピースにマークを付けて配置するため、およびネジ/ドリルの始動やピアシングの用途に使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのスクライバーとプローブの多種多様を提供します オールパックス、アンプコ、ジェネラル、メイヒュー、ジョナード、スターレット、 不機嫌そうなツール。 これらのデバイスの柔軟な設計により、障害物の周囲や手の届きにくい場所に簡単にアクセスできます。 機械工のスクライバーは、一方の端がまっすぐで、もう一方の端が90度に曲がっており、滑り止めの刻み付きグリップが付いているため、オペレーターは最大限の快適さを得ることができます。 さらに、操作中のより良い照準を可能にする細かく先細りのポイントが付属しています。 歯科用プローブやその他のはんだ付け用途として使用するために、より良いグリップのために六角形のハンドルが付属する精密プローブも提供しています。
詳細はこちら
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 延長コードとコンセントストリップ
- 小売カートとトラック
- レースウェイとアクセサリー
- コンクリート試験
- インバーティブルフォーク手動マテリアルリフト
- 延長コード収納リールアクセサリー
- ホイップスパチュラとスクレーパー
- バルブ取り付けハードウェア
- 壁と机の湿度計
- OMRON ヒンジローラーレバーアクチュエータスナップスイッチ
- SPEC 皿ばねステンレス鋼
- AME INTERNATIONAL ビーズブレーカーエクステンション
- ZURN 水圧低下弁
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、9 /16-24Unefに移動
- BALDOR MOTOR HVAC モーター、三相、ODP、フットマウント
- NIBCO フラットトップキャップ、ポリビニリデン
- GROVE GEAR NH シリーズ、815 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機
- CLEVELAND 面取りミル
- VIEGA MEGAPRESS アダプタ