SPECディスクスプリングステンレス鋼
形式 | モデル | たわみ@荷重 | 荷重@たわみ(ポンド) | 最大外径 | 最小内径内 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BD013-070-0062-S | 0.2 mm | 712N | 0.492 " | 0.244 " | 1 mm | 0.7 mm | ¥9,562 | |
A | BD018-100-0092-S | 0.3 mm | 1295N | 0.709 " | 0.362 " | 1.4 mm | 1 mm | ¥9,279 | |
A | BD045-250-0224-S | 0.6 mm | 6371N | 1.772 " | 0.882 " | 3.3 mm | 2.5 mm | ¥23,115 | |
A | BD040-200-0204-S | 0.6 mm | 4225N | 1.575 " | 0.803 " | 2.8 mm | 2 mm | ¥18,663 | |
A | BD008-030-0042-S | 0.15 mm | 94N | 0.315 " | 0.165 " | 0.5 mm | 0.3 mm | ¥6,375 | |
A | BD008-040-0042-S | 0.15 mm | 254N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6 mm | 0.4 mm | ¥6,198 | |
A | BD010-040-0052-S | 0.19 mm | 176N | 0.394 " | 0.205 " | 0.65 mm | 0.4 mm | ¥6,729 | |
A | BD010-050-0052-S | 0.19 mm | 393N | 0.394 " | 0.205 " | 0.75 mm | 0.5 mm | ¥6,729 | |
A | BD014-080-0072-S | 0.23 mm | 823N | 0.551 " | 0.283 " | 1.1 mm | 0.8 mm | ¥6,268 | |
A | BD012-050-0042-S | 0.23 mm | 246N | 0.472 " | 0.165 " | 0.8 mm | 0.5 mm | ¥6,515 | |
A | BD016-090-0082-S | 0.25 mm | 1155N | 0.63 " | 0.323 " | 1.25 mm | 0.9 mm | ¥6,517 | |
A | BD0120500062S | 0.26 mm | 337N | 0.472 " | 0.244 " | 0.85 mm | 0.5 mm | - | 見積依頼
|
A | BD013-050-0062-S | 0.32 mm | 403N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85 mm | 0.5 mm | ¥7,082 | |
A | BD016-070-0082-S | 0.34 mm | 772N | 0.63 " | 0.323 " | 1.15 mm | 0.7 mm | ¥8,323 | |
A | BD015-080-0082-S | 0.34 mm | 1152N | 0.591 " | 0.323 " | 1.25 mm | 0.8 mm | ¥7,968 | |
A | BD020-110-0102-S | 0.34 mm | 1570N | 0.787 " | 0.402 " | 1.55 mm | 1.1 mm | ¥9,031 | |
A | BD025-150-0122-S | 0.36 mm | 3000N | 0.984 " | 0.48 " | 2.05 mm | 1.5 mm | ¥8,559 | |
A | BD018-080-0062-S | 0.38 mm | 876N | 0.709 " | 0.244 " | 1.3 mm | 0.8 mm | ¥8,676 | |
A | BD0201000102S | 0.39 mm | 1643N | 0.787 " | 0.402 " | 1.55 mm | 1 mm | - | 見積依頼
|
A | BD032-175-0163-S | 0.41 mm | 3137N | 1.24 " | 0.642 " | 2.3 mm | 1.75 mm | ¥14,505 | |
A | BD020-080-0102-S | 0.41 mm | 772N | 0.787 " | 0.402 " | 1.35 mm | 0.8 mm | ¥8,854 | |
A | BD016-060-0082-S | 0.41 mm | 557N | 0.63 " | 0.323 " | 1.05 mm | 0.6 mm | ¥6,162 | |
A | BD020-090-0102-S | 0.42 mm | 1269N | 0.787 " | 0.402 " | 1.45 mm | 0.9 mm | ¥9,562 | |
A | BD028-150-0142-S | 0.46 mm | 3124N | 1.102 " | 0.559 " | 2.15 mm | 1.5 mm | ¥10,251 | |
A | BD032-200-0163-S | 0.46 mm | 5948N | 1.24 " | 0.642 " | 2.75 mm | 2 mm | ¥13,540 | |
A | BD025-090-0122-S | 0.53 mm | 890N | 0.984 " | 0.48 " | 1.6 mm | 0.9 mm | ¥8,500 | |
A | BD036-200-0183-S | 0.57 mm | 5648N | 1.398 " | 0.72 " | 2.8 mm | 2 mm | ¥19,537 | |
A | BD040-150-0204-S | 0.71 mm | 2195N | 1.575 " | 0.803 " | 2.45 mm | 1.5 mm | ¥17,890 | |
A | BD028-100-0142-S | 0.73 mm | 1503N | 1.102 " | 0.559 " | 1.8 mm | 1 mm | ¥7,437 | |
A | BD050-250-0254-S | 0.75 mm | 6586N | 1.969 " | 1" | 3.5 mm | 2.5 mm | ¥11,107 | |
A | BD056-300-0285-S | 0.79 mm | 9427N | 2.205 " | 1.122 " | 4.05 mm | 3 mm | ¥18,470 | |
A | BD045-175-0224-S | 0.79 mm | 2982N | 1.772 " | 0.882 " | 2.8 mm | 1.75 mm | ¥22,342 | |
A | BD050-200-0254-S | 0.86 mm | 3979N | 1.969 " | 1" | 3.15 mm | 2 mm | ¥10,652 | |
A | BD056-200-0285-S | 1.05 mm | 3957N | 2.205 " | 1.122 " | 3.4 mm | 2 mm | ¥20,026 | |
A | BD063-250-0310-S | 1.09 mm | 6064N | 2.48 " | 1.22 " | 3.95 mm | 2.5 mm | ¥27,474 | |
A | BD080-300-0410-S | 1.43 mm | 8753N | 3.15 " | 1.614 " | 4.9 mm | 3 mm | ¥21,972 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレッチラップ機
- 電気制御パイロットライト
- 手動バランスバルブ
- 換気された屋根の縁石
- プレートジョイナー
- 配管設備
- 閉所での作業
- 仕上げ用品
- 温度コントロール
- 油圧シール
- SOLA/HEVI-DUTY DC電源、リニア、メタルケース
- WALTER TOOLS 溝入れインサート
- PARKER コネクタ、真ちゅう、フレア
- WATTS シートリングとアームの組立キット
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製作フィッティング 60 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- REELCRAFT グリースホース
- WEG UBWシリーズ ロータリーハンドル
- TRI-ARC U-Design 穴あきサポート付きカンチレバーはしご、30 インチ カンチレバー
- BROWNING 5Vベルト用QDシーブ 6溝