SOLA/HEVI-DUTY DC 電源、リニア、金属ケース
形式 | モデル | 高さ | 出力電圧 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-017T | 3.99 " | 12 / 15 VDC | 20.4/22.5 | 4.84 " | ¥29,692 | |
B | SLD-12-1010-12T | 6.5 " | +/- 12/15 VDC | 12W | 4" | ¥36,203 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソーラーパネル
- 鋲打銃と銃キット
- モーター取り付けリング
- アクリルパネル
- リリースフック
- プラグとレセプタクル
- 化学ポンプ
- 研磨マウントポイント
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- フローリング
- MILWAUKEE VALVE 316ステンレス鋼製三方ボールバルブ FNPT×FNPT×FNPT
- AIR HANDLER ポケットエアフィルター、65%効率
- ABILITY ONE 有害廃棄物バッグ
- APPROVED VENDOR チュービング、6m
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流センサーリレー、3〜150Aセンシングアンプ範囲
- SPEARS VALVES PVCクリアYストレーナ ソケットエンド FKM
- SPEARS VALVES 標準バタフライ バルブ ハードウェア キット、タイプ 316 ステンレス鋼
- ROADPRO フィルターシステム
- JABSCO フレキシブルインペラの高圧
- WESTWARD ノブ