入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 1.62 " |
高さ | 3.99 " |
ホールドアップタイム | 50ミリ秒 |
Hz | 47〜63 |
入力電圧 | 100/120/220/230/240 VAC |
取り付け | パネル |
動作温度 範囲 | 0度から50度C |
出力アンペア | 1.7/1.5 |
出力ノイズ | 3mV未満 |
出力電圧 | 12 / 15 VDC |
電力定格 | 20.4/22.5 |
形式 | 線形 |
幅(Width) | 4.84 " |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8504409510 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 出力電圧 | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD-12-1010-12T | 6.5 " | +/- 12/15 VDC | 12W | 4" | ¥36,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。