入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドーナツカップリング要素 |
キャップスクリューサイズ | M6-1×12 |
カップリングサイズ | WE10 |
直径外の要素 | 165 mm |
要素タイプ | タイヤカップリングエレメント |
要素の幅 | 97 mm |
HP定格@ 100 RPM | 2.3馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 26 |
HP定格@ 1200 RPM | 28 |
HP定格@ 1750 RPM | 40 |
HP定格@ 1800 RPM | 41馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 6.9 |
HP定格@ 3450 RPM | 79 |
HP定格@ 3600 RPM | 79馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 1.2 |
HP定格@ 690 RPM | 16 |
HP定格@ 870 RPM | 20 |
インサートデザイン | スタンダード |
材料 | ポリエーテルウレタン |
最大角度のずれ | 4度 |
最大平行ずれ(インチ) | 1.6 mm |
マックス。 RPM | 7500 RPM |
カテゴリー別 | Dura-Flex メートル要素 |
定格トルク | 164 |
サイズ | WE10 |
温度評価 | -40〜93度C |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.63 |
モデル | 最大角度のずれ | ボディスタイル | キャップスクリューサイズ | 最大HP | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | カテゴリー別 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4度 | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | デュラフレックスエレメント | ¥37,506 | |
WE3 | 4度 | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | デュラフレックスエレメント | ¥42,155 | |
WE4 | 4度 | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | デュラフレックスエレメント | ¥47,058 | |
WE5 | 4度 | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | デュラフレックスエレメント | ¥53,856 | |
WE10 | 4度 | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | ¥73,748 | |
WE20 | 3度 | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | デュラフレックスエレメント | ¥88,417 | |
WE30 | 3度 | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375 " | 5800 RPM | 8.41 " | デュラフレックスエレメント | ¥111,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。