入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドーナツカップリング要素 |
ボディスタイル | WE30 |
キャップスクリューサイズ | 3 / 8-16 UNC x 5/8 |
キャップスクリュートルク | 30ポンドフィート |
カップリングサイズ | WE30 |
直径外の要素 | 8.41 " |
要素タイプ | タイヤカップリングエレメント |
要素の幅 | 4.55 " |
高さ | 8.41 " |
HP定格@ 100 RPM | 5.8馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 66.60 |
HP定格@ 1200 RPM | 69.50 |
HP定格@ 1750 RPM | 101.35 |
HP定格@ 1800 RPM | 104馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 17.37 |
HP定格@ 3450 RPM | 199.80 |
HP定格@ 3600 RPM | 200馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 2.90 |
HP定格@ 690 RPM | 39.96 |
HP定格@ 870 RPM | 50.38 |
インサートデザイン | スタンダード |
材料を挿入 | ポリエーテルウレタン/鋼 |
挿入タイプ | マット |
長さ | 4.55 " |
材料 | ポリエーテルウレタン |
最大角度のずれ | 3度 |
最大HP | 335.90 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.09375 " |
マックス。 RPM | 5800 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
外径 | 8.41 " |
カテゴリー別 | デュラフレックスエレメント |
定格トルク | 3650ポンド-インチ |
サイズ | WE30 |
剛性 | 42200lbs.-in./rad。 |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 42,200 lb-in / rad |
重量 | 5.5ポンド。 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 最大角度のずれ | ボディスタイル | キャップスクリューサイズ | 最大HP | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | カテゴリー別 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4度 | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | デュラフレックスエレメント | ¥37,506 | |
WE3 | 4度 | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | デュラフレックスエレメント | ¥42,155 | |
WE4 | 4度 | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | デュラフレックスエレメント | ¥47,058 | |
WE5 | 4度 | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | デュラフレックスエレメント | ¥53,856 | |
WE10 | 4度 | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | ¥73,748 | |
WE20 | 3度 | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | デュラフレックスエレメント | ¥88,417 | |
WE40 | 3度 | WE40 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 436.33 | 0.09375 " | 5000 RPM | 9.71 " | デュラフレックスエレメント | ¥126,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。