入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドーナツカップリング要素 |
ボディスタイル | WE40 |
キャップスクリューサイズ | 3 / 8-16 UNC x 5/8 |
キャップスクリュートルク | 30ポンドフィート |
カップリングサイズ | WE40 |
直径外の要素 | 9.71 " |
要素タイプ | タイヤカップリングエレメント |
要素の幅 | 4.86 " |
高さ | 9.71 " |
HP定格@ 100 RPM | 8.9馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 100.36 |
HP定格@ 1200 RPM | 104.72 |
HP定格@ 1750 RPM | 152.72 |
HP定格@ 1800 RPM | 157馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 26.18 |
HP定格@ 3450 RPM | 301.07 |
HP定格@ 3600 RPM | 301馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 4.36 |
HP定格@ 690 RPM | 60.21 |
HP定格@ 870 RPM | 75.92 |
インサートデザイン | スタンダード |
材料を挿入 | ポリエーテルウレタン/鋼 |
挿入タイプ | マット |
長さ | 4.86 " |
材料 | ポリエーテルウレタン |
最大角度のずれ | 3度 |
最大HP | 436.33 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.09375 " |
マックス。 RPM | 5000 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
外径 | 9.71 " |
カテゴリー別 | デュラフレックスエレメント |
定格トルク | 5500ポンド-インチ |
サイズ | WE40 |
剛性 | 65200lbs.-in./rad。 |
ねじり剛性(Deg./In.-Lbs。) | 65,200 lb-in / rad |
重量 | 8ポンド。 |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 最大角度のずれ | ボディスタイル | キャップスクリューサイズ | 最大HP | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | 外径 | カテゴリー別 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2 | 4度 | WE2 | 1 / 4-20 UNC x 3/8 | 22.61 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.7 " | デュラフレックスエレメント | ¥37,506 | |
WE3 | 4度 | WE3 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 43.44 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.24 " | デュラフレックスエレメント | ¥42,155 | |
WE4 | 4度 | WE4 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 65.45 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 4.52 " | デュラフレックスエレメント | ¥47,058 | |
WE5 | 4度 | WE5 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 110.08 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 5.4 " | デュラフレックスエレメント | ¥53,856 | |
WE10 | 4度 | WE10 | 1 / 4-20 UNC x 1/2 | 172.55 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 6.48 " | - | ¥73,748 | |
WE20 | 3度 | WE20 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 240.86 | 0.09375 " | 6600 RPM | 7.36 " | デュラフレックスエレメント | ¥88,417 | |
WE30 | 3度 | WE30 | 3 / 8-16 UNC x 5/8 | 335.90 | 0.09375 " | 5800 RPM | 8.41 " | デュラフレックスエレメント | ¥111,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。