TB WOODS
1857年以来、Altra IndustrialMotionのブランドであるTBWood'sは、ポンプ、エレベータ、エスカレーター、包装機械の用途向けに、高品質の産業用カップリングとベルトドライブソリューションを提供してきました。 米国ペンシルベニア州チェンバーズバーグに本社を置く同社の製品ラインには、カップリング、カップリングインサート、ベルトドライブ、商用鋳物、静水圧速度バリエーターが含まれます。 続きを読む
フィルタ
動力伝達
空気力学
モーター
配管
HVACと冷凍
Electrical
マテリアルハンドリング
パンプス
安全性
機械加工
水力学
フリートと車両のメンテナンス
動力伝達 フィルタ
カップリングの首輪とアダプター全ラインナップを見る
カップリングインサート コンベヤ、ミキサー、コンプレッサー、ポンプ、ブロワー、モーターでの使用を目的としています。 -65 ~ 275 °F の範囲の温度で動作可能で、さまざまなボディ スタイル、インサート素材、長さが用意されています。
フランジカップリングアクセサリ フレックスカップリングハブ ポンプ、ベアリング、シールのメンテナンスや修理に広く使用されています。 さまざまな材質、ボディスタイル、ボア径、ハブ径、高さを取り揃えています。
グリッド結合 ジョーカップリングハブ トルク伝達のためにシャフトを接続し、モーション コントロールおよびオートメーション アプリケーションで最大 0.38 インチのミスアライメントに対応するシャフト カップリング ハブ。 アルミニウム / 鋳鉄 / ステンレス鋼 / 焼結炭素鋼構造で優れた耐摩耗性と振動減衰を実現
ジョーカップリングスパイダー カップリングハブ間の衝撃を最小限に抑え、軸方向、角度方向、平行方向のミスアライメントに対応するように設計されています。 さまざまな高さと長さのウレタン、Buna-N、および Hytrel のバリエーションを提供
モーションコントロールカップリング シャフトカラー スプラインシャフトとカップリング ユニバーサルジョイント
動力伝達ベルト全ラインナップを見る
ベルトのアクセサリー V ベルトのプロファイルとシーブの寸法誤差や摩耗をチェックするための埋め込み溝を備えたプラスチック製ゲージが付属
同期ドライブギアベルト Vベルト エンジンからファン、ウォーターポンプ、パワーステアリングシステム、オルタネーター、エアコンコンプレッサーまで動力を伝達します。 ジエン / エチレン / ネオプレン / プラスチック構造を採用し、曲げ、ねじれ、または摩耗による損傷を防ぎます。 プーリーに確実にフィットするようにする
減速機全ラインナップを見る
フランジカップリングキット 平行・角度ずれや端部の動きがある2個のカップリングの結合に適しています。 G-Flex グリッド カップリング カバー キットは、最大 6000 rpm の速度を提供します。 QD ブッシング ハードウェアは、EL、EM、FLM、JAM、SF、SFL、JA、QTM、SD、SKL、SDSM、SK、SFM、SKLM、SH サイズで利用可能
減速機とギアドライブ
ブッシング全ラインナップを見る
ブッシングを減らす テーパードおよびQDブッシング ギア、シーブ、スプロケット、タイミングプーリー、および適合する QD ボアを備えたコンポーネントを使用する用途に最適です。 さまざまなボア径、材質、ボアブッシュのシリーズと長さを用意
シーブとプーリー全ラインナップを見る
Vベルトプーリー 4つの平行軸間で動力を伝達するために使用され、Vベルトセクション5L、XNUMXL、A、AX、B、およびBXと互換性があります
スプロケットと検査サービスドア全ラインナップを見る
スプロケット XNUMX つのシャフト間の回転運動を伝達するためにオートバイ、自転車、無限軌道車両で使用されます (ギアが適さない場合)。 トラックやテープに直線的な動きを与えるのにも最適です。 構造剛性と耐食性を高めるための鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/鋼製
Tbウッズについて
TB Wood のカップリング カタログは、Sure-Flex Plus、Form-Flex、Torsiflex-I Disc、Dura-Flex、L-Jaw、G-Flex グリッド、およびリジッド カップリングで構成されています。 ATEX準拠のTB Wood Sure-Flexカップリング 衝撃を最小限に抑え、ミスアライメントに対応するためのXNUMX方向の屈曲動作を備えています。 これらのユニットは、高いトルク定格と柔軟な設計を備えているため、潤滑の必要がありません。 私達はまた提供します TBウッズVベルト 異なるシャフトサイズに応じて異なるボア径があり、平行な XNUMX つの軸間で動力を伝達するように設計されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
TB Wood の製品のモデル番号は通常、同等の Lovejoy MPN (メーカーの部品番号) への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止されたカップリング、フランジ、ギア、アクセサリをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらのTBウッドのカップリング製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 一部のモデルは、さまざまな部品のパックで提供されます。 これらは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
主な商号
フォームフレックスカップリング
フォームフレックスカップリングは、角度、平行、軸方向のミスアライメントに対応しながら、接続されたXNUMXつのシャフト間でトルクを伝達します。 これらのカップリングは、高t用の可動部品のないオールメタル構造です。...続きを見る
デュラフレックスカップリング
Dura-Flex カップリングは、有限要素解析を使用して屈曲寿命を最大化し、軽量要素を使用して荷重衝撃とねじり振動を吸収します。 これらの簡単に交換可能なカップリングは、多用途のスペースを備えています...続きを見る
G-Flexカップリング
これらのテーパーグリッドカップリングは、ショットピーニングされた硬化および焼き戻しされた高張力合金鋼から作られています。 これにより、グリッドスプリングは圧縮下で応力がかかった表面層を形成し、cを防ぎます。...続きを見る
よくある質問
TBウッドのカップリングはどのような規格/認定を順守していますか?
TB Wood の会社は ISO 9001 認証を取得しており、カップリングの製造において優れた品質を維持しています。 このブランドの Sure-Flex Plus カップリングと Dura-Flex カップリングは、爆発性環境におけるユーザーの安全性について ATEX 認定を受けています。
TBウッドのカップリングの用途は何ですか?
TB Woodのカップリングは、シャフトのミスアライメントを処理しながら、トルクと回転力をXNUMXつのシャフトから別のシャフトに伝達します。 これらのカップリングは、衝撃や振動を減衰させて、コンポーネントの損傷を防ぐこともできます。
ギアカップリングはどこで使用されていますか?
ギアカップリングは、一般的にポンプ、ブロワー、コンプレッサー、ミキサーなどの大型機械で使用されます。 小型機器のバックラッシュを低減するのに適しています。