SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ボア径 2-1/2 インチ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5MME2 | 7.94 " | 1 / 4 "NPT | 1" | ¥31,029 | |
B | 2.50DXPSR03.00 | 9.94 " | 1/4 "NPTF | 3" | ¥36,333 | |
A | 5MME4 | 9.94 " | 1 / 4 "NPT | 3" | ¥33,062 | |
A | 5MME5 | 10.94 " | 1 / 4 "NPT | 4" | ¥34,085 | |
B | 2.50DXPSR05.00 | 11.94 " | 1/4 "NPTF | 5" | ¥38,713 | |
A | 2.50DXPSR06.00 | 12.94 " | 1 / 4 "NPT | 6" | ¥36,244 |
複動丸形エアシリンダ、ボア径 2-1/2 インチ
SPEEDAIRE 複動丸型エア シリンダーは、油圧機械に往復運動を生み出し、物体を両方向に移動させます。 ステンレス鋼構造と非磁性アルミニウムピストンを特徴とし、さまざまな環境、湿気、潤滑剤、溶剤に耐えます。 これらのシリンダーはダブルエンド取り付けスタイルを採用しており、アルミニウム製ノーズおよびピボット マウントを使用して簡単に取り付けることができます。 これらの複動丸型エアシリンダは、1 ~ 6 インチのストローク長を取り揃えた幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル発電機
- スイベルジョイント
- グリル
- スモークマシン
- ドラム安全エンクロージャ
- ダイヤフラムポンプ
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- エアレーション
- スプリング
- フードサービスコンセッション機器
- MOEN エスカッション、直径 7 インチ
- GRAINGER しだれコード
- APPROVED VENDOR 取り付けブラケット付き鍛造ラッシングリング
- ICM 低Vサーモスタット、一時的
- OSG 903カーバイドバー
- BUSSMANN JCNシリーズ中電圧ヒューズ
- DIXON プッシュインY
- MARTIN SPROCKET 3/8インチ差込トルクスビットソケットセット
- CONDOR ハード帽子
- GOULDS WATER TECHNOLOGY アダプタ