定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SPEEDAIRE2.50DXPSR05.00エアシリンダー2-1 / 2インチボア5インチストローク| AE8EFU 6CPY7

SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 エアシリンダー 2-1/2 インチ ボア 5 インチ ストローク

在庫あり
アイテム:AE8EFU モデル:2.50DXPSR05.00相互参照:6CPY7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥34,841 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径2.5 "
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力250のプサイ
マウントダブルエンド
ノーズマウントネジ1-3 / 8 "-12
全体の長さ(Overall Length)11.94 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ピボット穴径0.376 "
ポートサイズ1/4 "NPTF
ロッド径5 / 8 "
ロッドねじ長さ0.88 "
ロッドねじサイズ1/2 "-20 UNF
単動/複動複動
ストローク5"
温度。 範囲-10度から165度F
チューブ材質ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 1.42
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)31.75
船幅(cm)7.11
HSコード8412310080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ポートサイズストローク価格
SPEEDAIRE5MME2エアシリンダー2-1 / 2インチボア1インチストローク| AE4RLV 5MME27.94 "1 / 4 "NPT1"¥31,029
SPEEDAIRE5MME4エアシリンダー2-1 / 2 "ボア3"ストローク1/4 "NPT | AE4RLW 5MME49.94 "1 / 4 "NPT3"¥33,062
SPEEDAIRE5MME5エアシリンダー10.94インチの長さのステンレス鋼| AE4RLX 5MME510.94 "1 / 4 "NPT4"¥34,085
SPEEDAIRE2.50DXPSR06.00エアシリンダー12.94 "LSSポートサイズ1/4" NPT | AE4RLZ 5MME7 2.50DXPSR06.0012.94 "1 / 4 "NPT6"¥36,244
SPEEDAIRE2.50DXPSR03.00エアシリンダー2-1 / 2 "ボア3"ストローク1/4 "NPTF | AE8EFT 6CPY5 2.50DXPSR03.009.94 "1/4 "NPTF3"¥36,333

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 2.50DXPSR05.00 エアシリンダー 2-1/2 インチ ボア 5 インチ ストローク
¥34,841 /単価