ロータリースイッチ
ロータリースイッチ
ロータリースイッチ
ロータリースイッチは、マルチバンドラジオ、テレビ受信機、マルチスピードファン、電動工具、電気モーター、照明器具の回路をXNUMXつのスイッチで制御するために使用されます。 Raptor Supplies は、Carling Technologies や Power First などのブランドのロータリー スイッチを幅広く提供しています。 これらのロータリー スイッチには 2 ~ 11 のスイッチ位置があり、スイッチ スピンドルを回転させることで手動で設定できます。 カーリングテクノロジーズ パネルマウントロータリーライトスイッチは、高い耐衝撃性を確保するナイロン/ポリカーボネート構造と、最大185°Fの短絡または過負荷からの保護を提供するXNUMX極回路設計を特徴としています。
パワーファースト ロータリースイッチは、CUL、UL、CE、およびENEC規格に従って設計されており、状態が維持されているため、セットイットアンドリーブイットスイッチングアプリケーションに最適です。 これらのスイッチの広い範囲から選択し、3〜13Aのオプションで利用可能 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 排水ポンプと下水ポンプ
- マウントと振動制御
- 水質と浄化
- 実験器具
- コードアダプター
- ドリルプレスガード
- 室内空気質スクリーニング
- DC創傷フィールドモーター
- マルチヘッド演算子
- ELKHART BRASS 消防ホースボールバルブ
- WERA TOOLS セキュリティドライバーセット
- MITUTOYO ブレードマイクロメータ
- EDWARDS SIGNALING 産業用インターホン
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、ガラス、40ミクロン、バイトンシール
- SECURALL PRODUCTS キャビネットエクストラシェルフ
- NIBCO コンビネーションティーワイズ、ABS
- SEALMASTER ベアリングを挿入
- CROWN BOILER CO. ガスバルブ
- LENOX TOOLS ベアリング