ロッカースイッチのロッカーガード
Rockerguard は Carling Technologies のロッカー スイッチに使用されており、アクチュエータの偶発的な接触を防ぎ、スイッチの不用意な電源オン / オフを防ぎます。 これらは、アクチュエータの単一または複数の側面を保護するガードとして機能します。
プリント回路基板やその他のパネルマウントデバイスでの使用に最適な単極/双極押しボタンスイッチ。 ULおよびCSA認証に従って設計されています。 照明なしの密封および非密封のバリエーションが利用可能
サージプロテクタ、ディスプレイモニタ、コンピュータ電源の電源制御に最適です。 一部のモデル(VシリーズConturaファミリおよびLシリーズスイッチ)は、最大XNUMXつの接続をサポートできます
最大 1 つの電気回路を処理できる 20 ~ XNUMX アンペアのロータリー スイッチ。 XNUMX極/XNUMX極/繰返し動作の単極構成を採用し、試験・計測機器や速度制御機器などでの使用に最適です。
オン/オフマークが付いたニッケルメッキのトグルスイッチレジェンドプレートが含まれ、25個のパックで提供されます。すべての標準トグルスイッチと互換性があります。 露出面の摩耗および酸化反応に対する耐性を提供します
3〜1アンペアのバージョンで提供される幅広いSPDT、DPDT、DPST、SPST、および20PDTトグルスイッチ。 UL、CSA、およびVDE規格に従って設計されています
過電流によって発生する熱からデバイスを保護するのに理想的な、ULリストおよびCSA認定の磁気および熱回路ブレーカー。 温度安定性のある性能を提供するため、周囲温度の変動の影響を受けません。 取り付けが簡単なタブ/ネジ/スタッド端子接続を備えています
Carling Technologies のカタログには、幅広いロッカー スイッチ、小型押しボタン スイッチ、ロータリー & トグル スイッチが含まれています。 カーリングテクノロジーズ ロッカースイッチ サージ保護装置やコンピュータ電源の用途向けに設計されています。 接点メカニズムを使用して、オンを押すと器具回路を接続し、オフを押すと接続を切断します。 これらのロッカー スイッチは、ソリッド / 半透明の XNUMX 色の Visi ロッカーおよびパドル アクチュエータを備えた、照光式 / 非照光式およびスナップイン取り付けの幅広い設計でご利用いただけます。 浅いバックパネルや限られたスペースのアプリケーション、AC / DC モーター制御には、このブランドの使いやすい トグルスイッチ 理想的な選択です。
Carling Technologies のモデル番号は通常、同等の Hubbell Wiring Device-Kellems & Power First MPN (メーカーの部品番号) を個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは時代遅れのスイッチ、サーキットブレーカー、アクセサリをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらの Carling Technologies のスイッチ、ブレーカー、アクセサリは通常サイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 航空便ではなく、宅配便での発送に適しています。
VシリーズContura密閉型ロッカースイッチは、ランプ、ロッカーステム、およびパネルの周囲にXNUMXつのシールがあるため、優れた保護を提供します。 彼らは最適なパフォーマンスのために銀メッキの接点とローラーピンメカニズムを備えています...続きを見る
VシリーズConturaロータリースイッチは、VシリーズConturaロッカースイッチを活用して優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。 それらは、の回転運動を変換する特許取得済みのメカニズムを備えています ...続きを見る
これらの Carling Technologies PB シリーズ機器漏電遮断器は、AC 残留電流遮断器です。 地絡としても機能する過電流保護機能 (RCBO) を備えています。 ...続きを見る
Rockerguard は Carling Technologies のロッカー スイッチに使用されており、アクチュエータの偶発的な接触を防ぎ、スイッチの不用意な電源オン / オフを防ぎます。 これらは、アクチュエータの単一または複数の側面を保護するガードとして機能します。
Carling Technologies は ISO9001、ISO 14001、IATF 16949、RoHS などの業界規格に準拠し、優れた製品品質とユーザーの安全を保証します。 選択された製品は、さまざまなアプリケーション環境で動作するために IP68 および UL 認定を受けています。
Carling Technologies のスイッチは、メキシコ、米国、中国で世界中で製造されています。
Carling Technologies のスイッチは、0 ~ 85 ℃ (32 ~ 185 °F) の温度範囲で動作します。 選択したトグル スイッチは、-17.8 ~ 65.6 ℃ (0 ~ 150 °F) で動作します。 このブランドのサーマルサーキットブレーカーは、-10 ~ 60 ℃ の温度に対応できます。