デジタルノギス
デジタルノギスは、物体の寸法を非常に高い精度で測定します。それらは XNUMX つの顎で構成され、XNUMX つは固定、もう XNUMX つは可動で、物体をつかむために使用できます。彼らはデジタルを持っています...続きを読む
アブソリュートエレクトロニックデジタルノギス
形式 | モデル | 正確さ | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 550-225-10 | ¥262,035 | |||||
B | 550-227-10 | ¥450,448 |
ゲージ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 552-160-10 | ¥364,584 | |
A | 500-163-30 | ¥76,117 | |
A | 552-161-10 | ¥381,868 | |
A | 500-768-20 | ¥49,518 |
バーニア
デジタル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | W798B-6/150 | ¥119,845 | |
B | W798B-8/200 | ¥134,525 | |
C | W798B-12/300 | ¥147,938 |
特殊デジタルノギス
デジタルキャリパー
形式 | モデル | 正確さ | アイテム価格 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EC799A-6 / 150 | ¥50,621 | ||||||
B | 798B-6 / 150 | ¥92,677 | ||||||
C | 798A-8 / 200 | ¥99,437 | ||||||
D | 798A-6 / 150 | ¥74,251 | ||||||
E | 798B-12 / 300 | ¥164,249 | ||||||
F | 798B-8 / 200 | ¥107,960 | ||||||
G | 798A-12 / 300 | ¥139,978 | ||||||
H | EC799A-12 / 300 | ¥122,854 | ||||||
I | 799AZ-24 / 600 | ¥275,559 |
デジタルノギスジョーマイクロメーター
特殊デジタルノギス
デジタルキャリパー
フラクショナルデジタルノギス
電子デジタルノギス
アブソリュートデジタルノギス
Mitutoyo 500 シリーズ アブソリュート デジマチック キャリパーは、最大 +/-0.0015 インチの精度で内側と外側の両方の寸法を測定できるように設計されています。 ON / OFF、ゼロセット / ABS (絶対) 設定、データ出力 (一部のモデル)、インチ / mm 変換、アラーム システム (低電圧、計数値用) などのマルチパラメータを追跡するための大型 LCD 画面を備えています。構成ミス)。 これらは、スイッチをオンに購入に進むすぐに絶対位置を自動的に取得する独自のアブソリュート リニア テクノロジーを備えており、基準エラーや過速度エラーのためのゼロ設定の必要がなくなります。 適合および成型プラスチックケースの幅広いデジタルノギスのオプションからお選びください。 Raptor Supplies.
Mitutoyo 500 シリーズ アブソリュート デジマチック キャリパーは、最大 +/-0.0015 インチの精度で内側と外側の両方の寸法を測定できるように設計されています。 ON / OFF、ゼロセット / ABS (絶対) 設定、データ出力 (一部のモデル)、インチ / mm 変換、アラーム システム (低電圧、計数値用) などのマルチパラメータを追跡するための大型 LCD 画面を備えています。構成ミス)。 これらは、スイッチをオンに購入に進むすぐに絶対位置を自動的に取得する独自のアブソリュート リニア テクノロジーを備えており、基準エラーや過速度エラーのためのゼロ設定の必要がなくなります。 適合および成型プラスチックケースの幅広いデジタルノギスのオプションからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-737-10 | ¥96,702 | |||||||
B | 500-762-10 | ¥60,889 | |||||||
A | 500-733-10証明書付き | ¥99,758 | |||||||
C | 500-752-10 | ¥52,011 | |||||||
D | 500-763-10 | ¥79,995 | |||||||
B | 500-762-10CERT | ¥78,312 | |||||||
C | 500-752-10CERT | ¥61,446 | |||||||
E | 500-753-10CERT | ¥79,509 | |||||||
A | 500-734-10証明書付き | ¥120,302 | |||||||
D | 500-763-10CERT | ¥105,527 | |||||||
A | 500-734-10 | ¥104,883 | |||||||
A | 500-733-10 | ¥91,083 | |||||||
A | 500-737-10証明書付き | ¥119,705 | |||||||
F | 500-753-10 | ¥63,807 | |||||||
G | 500-764-10証明書付き | ¥156,831 | |||||||
G | 500-764-10 | ¥134,975 | |||||||
H | 500-754-10CERT | ¥124,954 | |||||||
H | 500-754-10 | ¥110,708 |
デジタルノギス
形式 | モデル | 解像度 | 正確さ | 校正証明書 | シミュレーション例 | IP評価 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-732-20 | ¥81,697 | |||||||||
B | 500-167-30 | ¥164,611 | |||||||||
C | 552-315-10CERT | ¥653,439 | 見積依頼 | ||||||||
D | 552-316-10CERT | ¥974,775 | 見積依頼 | ||||||||
E | 552-314-10CERT | ¥516,264 | |||||||||
F | 552-312-10 | ¥223,428 | |||||||||
G | 552-313-10 | ¥247,653 | |||||||||
C | 552-315-10 | ¥571,331 | 見積依頼 | ||||||||
E | 552-314-10 | ¥448,627 | |||||||||
D | 552-316-10 | ¥838,935 | 見積依頼 | ||||||||
H | 500-152-30 | ¥67,655 | |||||||||
I | 550-311-10 | ¥133,617 | |||||||||
H | 551-301-10 | ¥155,205 |
デジタルノギス
デジタルキャリパー
Starrettデジタルノギスは、製造、研究開発、科学施設での物体の内部および外部距離を測定するために設計されています。 これらの測定キャリパーは、コントラストが高く、測定値を小数点以下の精度で表示するための読みやすいLCD読み出しを備えています。 スターレットキャリパーは、インチ/ミリメートルメートル法変換と誘導型リニアエンコーダシステムを備えており、高精度を実現します。 これらは、機械加工店や自動車施設で通常見られるほこり、汚れ、冷却剤、および水に対してIP67レベルの保護を提供します。 これらの測定キャリパーは、保存されたデータを電子機器やコンピューターに転送するためのワイヤレスデータ伝送を備えています。 データを失うことなく、30フィートの範囲のデバイスにデータを転送できます。 スターレットキャリパーは、研磨剤や実験室条件に対する損傷や摩耗を防ぐために、ステンレス鋼の測定面を硬化させています。 それらは、耐久性のための頑丈なスライドとバーの配置と、測定値を転送するためにキャリパーを所定の位置にロックするためのスライドロックを備えています。 これらのデジタルキャリパーには、バッテリーをその場で簡単に充電するための充電式バッテリーポートがあります。
Starrettデジタルノギスは、製造、研究開発、科学施設での物体の内部および外部距離を測定するために設計されています。 これらの測定キャリパーは、コントラストが高く、測定値を小数点以下の精度で表示するための読みやすいLCD読み出しを備えています。 スターレットキャリパーは、インチ/ミリメートルメートル法変換と誘導型リニアエンコーダシステムを備えており、高精度を実現します。 これらは、機械加工店や自動車施設で通常見られるほこり、汚れ、冷却剤、および水に対してIP67レベルの保護を提供します。 これらの測定キャリパーは、保存されたデータを電子機器やコンピューターに転送するためのワイヤレスデータ伝送を備えています。 データを失うことなく、30フィートの範囲のデバイスにデータを転送できます。 スターレットキャリパーは、研磨剤や実験室条件に対する損傷や摩耗を防ぐために、ステンレス鋼の測定面を硬化させています。 それらは、耐久性のための頑丈なスライドとバーの配置と、測定値を転送するためにキャリパーを所定の位置にロックするためのスライドロックを備えています。 これらのデジタルキャリパーには、バッテリーをその場で簡単に充電するための充電式バッテリーポートがあります。
形式 | モデル | SPC出力 | 正確さ | シミュレーション例 | アイテム価格 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 799AZ-40 / 1000 | ¥464,299 | |||||||||
B | B5000BZ-40 / 1000 | ¥574,538 | |||||||||
C | 5006BZ-14 / 350 | ¥394,376 | |||||||||
D | 5002BZ-16 / 400 | ¥565,768 | |||||||||
E | 5002BZ-24 / 600 | ¥406,890 | |||||||||
F | 798B-6 / 150 W / SLC | ¥109,118 | |||||||||
G | 798B-8 / 200 W / SLC | ¥115,710 | |||||||||
H | B5000BZ-24 / 600 | ¥450,840 | |||||||||
I | 798B-12 / 300 W / SLC | ¥164,211 |
デジタルキャリパー
フラクショナル電子デジタルキャリパー
デジタルノギス
デジタルノギス
電子デジタルノギスとしても知られるデジタルノギスは、正確な内部および外部距離を測定するために使用される電池式の精密機器です。 これらのキャリパーは、インペリアル値とメトリック値を切り替えるボタンを備えており、手動のオン/オフスイッチまたは自動シャットオフ機能のいずれかで使用できます。 次のようなブランドのスチール、カーボンファイバー、ポリカーボネート、プラスチックのデジタルノギスからお選びいただけます。 ブラウン&シャープ、ミツトヨ、スターレット、 西へ および一般。 スターレット デジタルノギスは、0.001インチから60インチの範囲までの精度で、外部、内部、深さ、およびステップの寸法を測定します。 これらのキャリパーは、快適性を高めるためのスリムで合理化されたプロファイルと、正確な測定のためのLCDデジタル表示を備えています。 過酷な産業環境に最適な硬化ステンレス鋼ボディと、エラー修正と正確な操作のための微調整サムホイールを備えています。 ミツトヨ 金属加工、林業、機械工学、木工用途向けの幅広いデジタルノギスを提供しています。 これらのキャリパーには、顔の最後の測定ボタンと機能制御ボタンを記憶する位置メモリが付属しており、すばやく簡単に操作できます。
よくある質問
デジタルノギスはどのように校正されますか?
これらのキャリパーは、ゲージ ブロックなどの基準標準に対して測定を行うことによって校正されます。
デジタルノギスで測定できる最小値はいくらですか?
最小寸法は 0.01 mm (0.0005 インチ) です。
厚さの測定にデジタルノギスを使用できますか?
はい、デジタル ノギスを使用購入に進む、ジョーの間に材料を挟んで読み取り値を取得することで、金属板やプラスチック シートなどの材料の厚さを測定できます。
デジタルノギスは非金属材料にも使用できますか?
はい、プラスチック、木材、セラミックなどの非金属材料の測定に使用できます。 ただし、特に研磨材を扱う場合は、キャリパーのジョーを損傷しないように注意する必要があります。
デジタルノギスはアナログノギスよりも正確ですか?
はい、デジタル ノギスはデジタル読み取り値を提供し、エラーのリスクを軽減するため、一般にアナログ (ノギス) ノギスよりも正確です。
詳細はこちら
- 配電設備
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 中央機器
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 騒音コントロール
- ヒンジ
- ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 空気圧フロー制御とニードルバルブ
- 油圧高圧フィルター
- 鉄筋腐食ロケーター
- NORTON ABRASIVES タイプ1非強化研磨カットオフホイール
- E JAMES & CO ゴムシート、耐候性、40A
- WESCO アルミとスチールのUボート
- TORK タイマーアクセサリー
- GPIMETERS コネクタ
- LEESON プレミアムダックウォッシュガードモーター、三相、TENV/TEFC、C フェイス、ベース付き
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、4HSB、エラストマーカップリング
- DESTACO 2007 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、U バー
- WESTWARD スラストワッシャー
- MANITOWOC フレームアセンブリ