CARLING TECHNOLOGIES A シリーズ補助プロテクター
形式 | モデル | アンプ | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-610 -5D1-I | 10 | 32 VDC | ¥3,138 | |
A | AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15 | 32 VDC | ¥3,138 | |
A | AA1-B0-34-630 -5D1-I | 30 | 65 VDC | ¥3,138 | |
A | AA1-B0-34-650 -5D1-I | 50 | 65 VDC | ¥3,138 |
シリーズ補助プロテクター
Carling Technologies A シリーズの油圧磁気補助プロテクターは、電流過負荷や短絡シナリオで正確に動作するように設計されています。 これらのパネル取り付け型回路ブレーカーは、過負荷が発生した場合に瞬時にトリップ機能を発揮する磁気トリップを備えています。 ロードセンターのスペース利用効率を高めるコンパクトなフレームを備え、手動トリップ操作と故障表示用のトグルまたはスイッチ アクチュエータが装備されています。 これらの UL 認定および CSA 認定ブレーカーは、追加のシール保護が必要な過酷な環境での用途に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消防ホース
- 突合せ溶接管継手
- 攪拌棒
- エンクロージャーウィンドウとルーバーキット
- ボールベアリングマンドレル
- チューブ継手
- ヘッド保護
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 直流安定化電源
- DCモーター
- POWER FIRST ナイロン、オス ディスコネクト
- CONDOR ヘビーウェイトニットグローブ
- WALTER TOOLS 1/2 "内接円、SNMG、正方形、超硬旋削インサート
- BUSSMANN F15Aシリーズ速断型ミゼットヒューズ
- WATTS 逆流防止カバー修理キット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 8-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 産業用 3 方横型フル ポート ボール バルブ、JIS ソケット、EPDM、メートル法
- EATON ブレーキストップブロック
- ALLEGRO SAFETY キャニスターおよびダクト付きアキシャル AC メタルブロワー、8 インチ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E120、エラストマーカップリング