多くの製品で送料無料
MRO製品を調達するには
正味30日条件 申し込み!
調達スペシャリストにご相談ください。
UL認定およびCSA認定のCarlingトグルスイッチは、オン/オフおよび低電圧(12/24 VDC)アプリケーション向けの商用および住宅用電化製品/機器で広く使用されています。 これらのSPDTトグルスイッチは、回路内の電流の流れを促進する頑丈な機械式レバーハンドルと、AC波がゼロエネルギーレベルを通過できるようにするわずかな時間遅延を提供するスローブレークコンタクトメカニズムを備えています。 それらの寿命は50000サイクル、絶縁耐力は1000 V、AC接点定格は15VACで125Aです。 これらのトグルスイッチはすべて、ほこりの蓄積を防ぐために、トラッキング防止成形ケースに収納されています。
モデル | SKU | 財布にやさしい | 数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LT-1561-601-012 | AA2BJA | ¥ 1,771 (例:VAT) | |||||
2GP51-73 | AA2BJF | ¥ 1,549 (例:VAT) | |||||
2GG51-73 | AA2BJG | ¥ 1,404 (例:VAT) | |||||
2FB54-73 | AC3WLR | ¥ 1,269 (例:VAT) | |||||
![]() | 2FC54-73 | AC3WLT | ¥ 1,262 (例:VAT) | ||||
![]() | 6FC54-73 | AE2EUJ | ¥ 1,472 (例:VAT) | ||||
![]() | 2FB53-73-TABS | AE2EXP | ¥ 1,185 (例:VAT) | ||||
![]() | 2FC53-73-TABS | AE2EXQ | ¥ 1,181 (例:VAT) |