ベルトドライブフォワードカーブブロワー
ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ベルトドライブのダブルインレットフォワードカーブブロワーは、限られたスペースに新鮮な空気を供給します。 暖房、空調、換気システムとともに使用されます。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製で、最適なパフォーマンスを確保するために強化ホイールが付いています。 操作性を高める耐食性仕上げのスチールホイールと、振動を最小限に抑えるための弾性パッドを備えたハウジングサポートが装備されています。 潤滑済みの密閉ボールベアリングとゴム製アイソレーターにより、スムーズな動作が実現します。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、同じ馬力定格のほとんどのブロワーと置き換えることができます。 幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びいただけます。吐出高さは 6-5/16、7、8.375、9-11/16、11.75 インチのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
Dayton ベルトドライブのダブルインレットフォワードカーブブロワーは、限られたスペースに新鮮な空気を供給します。 暖房、空調、換気システムとともに使用されます。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製で、最適なパフォーマンスを確保するために強化ホイールが付いています。 操作性を高める耐食性仕上げのスチールホイールと、振動を最小限に抑えるための弾性パッドを備えたハウジングサポートが装備されています。 潤滑済みの密閉ボールベアリングとゴム製アイソレーターにより、スムーズな動作が実現します。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、同じ馬力定格のほとんどのブロワーと置き換えることができます。 幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びいただけます。吐出高さは 6-5/16、7、8.375、9-11/16、11.75 インチのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
ベルトドライブフォワードカーブブロワー
Raptor Supplies のようなブランドからの多種多様なベルトドライブフォワードカーブブロワーを提供しています デイトン & Delhi。 これらのベルト駆動ブロワーは、機械的損傷に対する優れた耐性を提供する亜鉛メッキ鋼構造を備えています。 ダブルインレットフォワードカーブデザインは、回転およびベルト駆動システムがエンジンの機械効率を向上させながら、空気を高速に加速します。 回転摩擦を低減し、ラジアルおよびアキシアル荷重をサポートするボールベアリングが付属しています。 のマルチポジション取り付けオプションで利用可能な幅広いベルト駆動ブロワーから選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ベアリング
- ペイントと壁紙ツール
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- スペーサーとスタンドオフ
- スプレー塗料とプライマー
- 呼吸用エアラインホース
- 交換用センサー
- 蛍光灯スターター
- 聴覚保護アクセサリー
- ロータリーベーンポンプ
- GLARO 屋内廃棄物容器
- OSG ハイス-E-PM スパイラルポイントタップ TiCN仕上げ
- MJ MAY ガラス繊維生地、54フィートの長さ
- VALLEY CRAFT 薄型ケージカート
- STANLEY カーペンターズ スクエアズ
- NORTH BY HONEYWELL ブチル耐薬品性手袋、16 ミル厚さ、粗さ
- JUSTRITE Sure-Grip EX シリーズ標準危険物キャビネット
- CHAMPION COOLER ガスケット
- ACME ELECTRIC Shafts
- GENERAL ELECTRIC モーター