CARLING TECHNOLOGIES パネルマウントサーキットブレーカ 過電流によって発生する熱からデバイスを保護するのに理想的な、ULリストおよびCSA認定の磁気および熱回路ブレーカー。 温度安定性のある性能を提供するため、周囲温度の変動の影響を受けません。 取り付けが簡単なタブ/ネジ/スタッド端子接続を備えています
過電流によって発生する熱からデバイスを保護するのに理想的な、ULリストおよびCSA認定の磁気および熱回路ブレーカー。 温度安定性のある性能を提供するため、周囲温度の変動の影響を受けません。 取り付けが簡単なタブ/ネジ/スタッド端子接続を備えています
シリーズ補助プロテクター
Carling Technologies A シリーズの油圧磁気補助プロテクターは、電流過負荷や短絡シナリオで正確に動作するように設計されています。 これらのパネル取り付け型回路ブレーカーは、過負荷が発生した場合に瞬時にトリップ機能を発揮する磁気トリップを備えています。 ロードセンターのスペース利用効率を高めるコンパクトなフレームを備え、手動トリップ操作と故障表示用のトグルまたはスイッチ アクチュエータが装備されています。 これらの UL 認定および CSA 認定ブレーカーは、追加のシール保護が必要な過酷な環境での用途に最適です。
Carling Technologies A シリーズの油圧磁気補助プロテクターは、電流過負荷や短絡シナリオで正確に動作するように設計されています。 これらのパネル取り付け型回路ブレーカーは、過負荷が発生した場合に瞬時にトリップ機能を発揮する磁気トリップを備えています。 ロードセンターのスペース利用効率を高めるコンパクトなフレームを備え、手動トリップ操作と故障表示用のトグルまたはスイッチ アクチュエータが装備されています。 これらの UL 認定および CSA 認定ブレーカーは、追加のシール保護が必要な過酷な環境での用途に最適です。
形式 | モデル | アンプ | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-610 -5D1-I | ¥3,138 | |||
A | AA1-B0-34-615 -5D1-I | ¥3,138 | |||
A | AA1-B0-34-630 -5D1-I | ¥3,138 | |||
A | AA1-B0-34-650 -5D1-I | ¥3,138 |
パネル取り付けサーキットブレーカ
形式 | モデル | 遮断器のタイプ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | DC電圧定格 | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-475 -5D1-C | ¥3,138 | |||||||||
B | CA2-BO-34-640-111-C | ¥9,228 | |||||||||
A | AA1-B0-34-620 -5D1-C | ¥3,138 | |||||||||
C | MM1-B-34-450-1-12B-B-E | ¥3,776 | |||||||||
D | MU1-B-34-420-1-C21-B-E | ¥3,393 | |||||||||
D | MU2-B-34-610-1-A21-B-E | ¥7,316 | |||||||||
B | BA2-B0-34-640-521-C | ¥7,698 | |||||||||
E | CA1-B0-34-810-321-D | ¥4,632 | |||||||||
F | BA1-BO-34-615-111-D | ¥3,400 | |||||||||
F | BA1-BO-34-620-111-D | ¥3,761 | |||||||||
B | BA2-BO-34-620-111-D | ¥8,553 | |||||||||
F | CA1-BO-34-630-111-C | ¥4,632 | |||||||||
B | CA2-B0-34-650-121-D | ¥9,228 | |||||||||
G | MA2-B-34-475-1-A16-B-E | ¥7,316 | |||||||||
B | BA2-BO-34-610-111-D | ¥7,698 | |||||||||
B | BA2-BO-34-615-111-D | ¥7,698 | |||||||||
B | BA2-BO-34-630-111-C | ¥8,553 | |||||||||
F | CA1-BO-34-640-111-C | ¥4,632 | |||||||||
F | CA1-BO-34-660-311-C | ¥4,632 | |||||||||
G | MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ¥3,357 | |||||||||
D | MU1-B-34-450-1-C21-B-E | ¥3,393 | |||||||||
H | BA1-B0-34-625-121-D | ¥3,400 | |||||||||
B | BA2-B0-34-650-521-E | ¥7,698 | |||||||||
F | CA1-B0-34-650-121-D | ¥4,632 | |||||||||
G | MA1-B-34-610-1-A26-B-E | ¥3,357 |
詳細はこちら
- 呼吸器の
- 延長コードとコンセントストリップ
- 測定装置
- 安全スイッチ
- 錫
- カーゴストラップ
- U字型蛍光灯
- ガスボンベレギュレーター
- 温度および圧力リリーフバルブ
- アイドラーシーブ
- SPEEDAIRE 真鍮フィルターボールバルブ
- MILWAUKEE インパクトドライバーセット
- MAG-MATE SBIシリーズスプレッダービーム
- KETT TOOLS スピンドルとギア
- GENERAL PIPE CLEANERS ハンディスタンド排水管クリーナー パワーヴィーシリーズ
- KOMELON 測定ホイール
- INGERSOLL-RAND 席
- BOSTON GEAR 20 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車
- EGO POWER PLUS コードレスツールバッテリー充電器
- OSG コバルトネジ機械長ドリルビット