入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 250 VAC |
空気 @ 120VAC | 未評価 |
空気 @ 125VDC | 未評価 |
空気 @ 240VAC | 1.5kA |
空気 @ 65VDC | 7.5kA |
アンプ | 10 |
遮断器のタイプ | 磁気 |
曲線タイプ | M |
DC電圧定格 | 80 VDC |
深さ | 2.13 " |
長さ | 2" |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大ワイヤーサイズ | 指定なし |
装着タイプ | パネル、#6-32スレッド |
Number of Poles | 2 |
相 | 1 |
スイッチタイプ | トグル |
端子接続 | 1/4 "タブ |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | MX |
モデル | 遮断器のタイプ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | DC電圧定格 | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA1-B0-34-450 -5D1-C | 磁気 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 指定なし | ボルトオン | ¥3,138 | |
AA1-B0-34-475 -5D1-C | 磁気 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 指定なし | ボルトオン | ¥3,138 | |
AA1-B0-34-610 -5D1-C | 磁気 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 指定なし | ボルトオン | ¥3,138 | |
AA1-B0-34-615 -5D1-C | 磁気 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 指定なし | ボルトオン | ¥3,138 | |
AA1-B0-34-620 -5D1-C | 磁気 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 指定なし | ボルトオン | ¥3,138 | |
AA1-B0-34-630 -5D1-C | 磁気 | 277 VAC | 2kA | 80 VDC | 2.03 " | 2" | 指定なし | ボルトオン | ¥3,138 | |
MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 磁気 | 250 VAC | 1.5kA | 80 VDC | 1.9 " | 1.56 " | 指定なし | スナップイン | ¥3,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。