はんだ要素
はんだポットの発熱体
はんだごて発熱体
American Beauty の圧縮巻線ニクロム発熱体は、電子デバイス、プリント基板、太い配線をはんだ付けするだけでなく、生産用途で高いはんだ付け温度を維持するように設計されています。 一体型スチール構造のスプールは優れた耐久性と最大出力 250W を実現します。 RoHSおよびCE規格への準拠により安全性が保証されます。 60、75、100、150、175、200、250W の電力定格の幅広いはんだごて加熱要素からお選びください。
American Beauty の圧縮巻線ニクロム発熱体は、電子デバイス、プリント基板、太い配線をはんだ付けするだけでなく、生産用途で高いはんだ付け温度を維持するように設計されています。 一体型スチール構造のスプールは優れた耐久性と最大出力 250W を実現します。 RoHSおよびCE規格への準拠により安全性が保証されます。 60、75、100、150、175、200、250W の電力定格の幅広いはんだごて加熱要素からお選びください。
詳細はこちら
- ポンプモーター
- ドラム
- 安全保管
- フラッシュバルブ
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- ハード帽子
- 冷媒排出ポンプ
- 耐薬品性の使い捨てエプロン
- エポキシ
- ストレッチラップマシンアクセサリー
- PHOENIX 手すりキット
- GPIMETERS 流量計ディスプレイアセンブリキット
- Harloff ウッドビニール医療用カート
- KERN AND SOHN MPS-NMシリーズパーソナルフロアスケール
- MI-T-M アンローダー
- GASTON MILLE クミン安全靴
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BM-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- GRAINGER コンパクト圧力ライン油圧フィルター
- LIEBERT 電磁弁
- SOUTHWIRE COMPANY 現場照明