AMERICAN BEAUTY TOOLS Soldering Iron Heating Elements
形式 | モデル | アイテム価格 | 温度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9012-60 | 発熱体 | - | - | ¥10,996 | |
A | 9012-50 | 発熱体 | - | - | ¥9,902 | |
B | 9014-25 | 発熱体 | - | - | ¥9,792 | |
B | 9014-30 | 発熱体 | - | - | ¥9,037 | |
C | 9273-130 | 発熱体 | - | - | ¥12,327 | |
D | 9279-550 | はんだごて発熱体 | 1010度F | 550 | ¥28,721 | |
E | 9273-150 | はんだごて発熱体 | 955度F | 150 | ¥13,183 | |
F | 9014-20 | はんだごて発熱体 | 805度F | 20 | ¥9,347 | |
D | 9275X-250 | はんだごて発熱体 | 1000度F | 250 | ¥22,911 | |
D | 9275-200 | はんだごて発熱体 | 1000度F | 200 | ¥17,431 | |
G | 9271-60 | はんだごて発熱体 | 850度F | 60 | ¥10,622 | |
G | 9271-75 | はんだごて発熱体 | 930度F | 75 | ¥11,551 | |
H | 9012-40 | はんだごて発熱体 | 950度F | 40 | ¥10,144 | |
D | 9277-300 | はんだごて発熱体 | 1000度F | 300 | ¥22,911 | |
E | 9273X-175 | はんだごて発熱体 | 1025度F | 175 | ¥17,027 | |
E | 9273-100 | はんだごて発熱体 | 855度F | 100 | ¥13,621 |
はんだごて発熱体
American Beauty の圧縮巻線ニクロム発熱体は、電子デバイス、プリント基板、太い配線をはんだ付けするだけでなく、生産用途で高いはんだ付け温度を維持するように設計されています。 一体型スチール構造のスプールは優れた耐久性と最大出力 250W を実現します。 RoHSおよびCE規格への準拠により安全性が保証されます。 60、75、100、150、175、200、250W の電力定格の幅広いはんだごて加熱要素からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デバイストリムを終了します
- エアクリーナーアクセサリー
- 静電エアフィルター
- 改札口
- 針と注射器の調剤
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ラボろ過
- 空気の動き
- はかりとはかり付属品
- 潤滑剤
- MARSHALLTOWN ツールバッグ
- DAYTON 静止した静かなデザインの空気サーキュレータ
- MORSE DRUM ハイドラリフトキャリア
- POWERS FASTENERS ドリルビット超硬
- DURHAM MANUFACTURING ガーデンカート
- COOPER B-LINE スレッドブライドルリング
- TB WOODS 同期プラスベルトスプロケット
- VESTIL R-CADシリーズ ホイールライザーキャディ
- VESTIL パレットトラックキャディホルダー