TB WOODS シンクロプラスベルトスプロケット
TB Woods Synchronous Plus 同期ベルト スプロケットは、タイミング ベルトとして知られる同期ベルトとともに使用され、対応するスプロケットの歯と噛み合うことで正確な動力伝達を実現します。 製造、自動車などを含むさまざまな業界で応用されています。
形式 | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12808M20 | - | 20 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 160 | ¥11,560 | 見積依頼
|
B | 140014M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 100 | ¥97,466 | 見積依頼
|
A | 5755M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 115 | - | 見積依頼
|
A | 16005M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 320 | - | 見積依頼
|
C | 460020M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 230 | ¥612,000 | 見積依頼
|
A | 24008M30 | - | 30 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 300 | ¥27,200 | 見積依頼
|
D | 259014M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 185 | ¥294,666 | 見積依頼
|
A | 20008M20 | - | 20 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 250 | ¥16,546 | 見積依頼
|
B | 189014M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 135 | ¥117,866 | 見積依頼
|
D | 96614M115 | - | 115 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 69 | ¥106,533 | 見積依頼
|
C | 200020M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 100 | ¥317,333 | 見積依頼
|
C | 200020M115 | - | 115 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 100 | ¥215,333 | 見積依頼
|
A | 5655M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 113 | ¥4,760 | 見積依頼
|
B | 11208M50 | - | 50 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 140 | ¥24,933 | 見積依頼
|
C | 620020M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 310 | ¥816,000 | 見積依頼
|
B | 5355M25 | - | 25 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 107 | ¥7,706 | 見積依頼
|
B | 9005M25 | - | 25 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 180 | - | 見積依頼
|
B | 10005M25 | - | 25 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 200 | ¥11,560 | 見積依頼
|
B | 495614M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 354 | ¥249,333 | 見積依頼
|
D | 5608M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 70 | ¥24,933 | 見積依頼
|
A | 495614M55 | - | 55 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 354 | ¥183,600 | 見積依頼
|
D | 4808M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 60 | ¥22,666 | 見積依頼
|
A | 22008M20 | - | 20 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 275 | ¥17,906 | 見積依頼
|
E | P3214M85 | - | 85 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.35ポンド-平方フィート | 3.94 " | ダクタイル鋳鉄 | 6940 RPM | 32 | ¥60,032 | 見積依頼
|
C | 420020M115 | - | 115 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 210 | ¥408,000 | 見積依頼
|
D | 315014M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 225 | ¥317,333 | 見積依頼
|
C | 380020M230 | - | 230 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 190 | ¥725,333 | 見積依頼
|
A | 36008M20 | - | 20 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 450 | ¥27,200 | 見積依頼
|
D | 245014M115 | - | 115 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 175 | ¥185,866 | 見積依頼
|
A | 350014M55 | - | 55 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 250 | ¥129,200 | 見積依頼
|
A | 6255M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 125 | - | 見積依頼
|
A | 574014M40 | - | 40 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 410 | ¥156,400 | 見積依頼
|
A | 161014M55 | - | 55 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 115 | ¥72,533 | 見積依頼
|
A | 17555M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 351 | - | 見積依頼
|
A | 21005M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 420 | - | 見積依頼
|
F | P3614M170 | - | 170 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 1.07ポンド-平方フィート | 4.63 " | ダクタイル鋳鉄 | 6160 RPM | 36 | ¥121,581 | 見積依頼
|
B | 7005M25 | - | 25 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 140 | - | 見積依頼
|
D | 96614M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 69 | ¥154,133 | 見積依頼
|
D | 7208M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 90 | ¥27,200 | 見積依頼
|
C | 660020M115 | - | 115 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 330 | ¥634,666 | 見積依頼
|
C | 620020M230 | - | 230 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 310 | ¥1,133,333 | 見積依頼
|
A | 616014M40 | - | 40 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 440 | ¥165,466 | 見積依頼
|
A | 8155M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 163 | - | 見積依頼
|
C | 580020M115 | - | 115 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 290 | ¥544,000 | 見積依頼
|
A | 5608M20 | - | 20 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 70 | ¥6,573 | 見積依頼
|
B | 3555M25 | - | 25 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 71 | - | 見積依頼
|
C | 540020M115 | - | 115 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 270 | ¥521,333 | 見積依頼
|
B | 5005M25 | - | 25 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 100 | ¥7,253 | 見積依頼
|
C | 660020M230 | - | 230 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 330 | ¥1,224,000 | 見積依頼
|
B | 13005M25 | - | 25 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 260 | - | 見積依頼
|
B | 4808M50 | - | 50 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 60 | ¥13,826 | 見積依頼
|
A | 457814M40 | - | 40 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 327 | ¥126,933 | 見積依頼
|
D | 432614M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 309 | ¥408,000 | 見積依頼
|
A | 4005M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 80 | ¥3,853 | 見積依頼
|
C | 380020M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 190 | ¥521,333 | 見積依頼
|
C | 660020M170 | - | 170 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 330 | ¥861,333 | 見積依頼
|
A | 7005M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 140 | - | 見積依頼
|
B | 5755M25 | - | 25 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 115 | - | 見積依頼
|
A | 3005M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 60 | - | 見積依頼
|
A | 9005M15 | - | 15 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 180 | - | 見積依頼
|
D | 6008M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 75 | ¥27,200 | 見積依頼
|
特徴
- TB Woods Synchronous Plus ベルト スプロケットは、化学処理された螺旋状に巻かれたグラスファイバー コードを使用しており、優れた長さの安定性、柔軟性、高い引張強度を確保し、衝撃荷重に耐えることができます。
- 熱、油、オゾン、屈曲疲労に耐える合成ネオプレンゴムの歯とバッキングを備えており、信頼性が高く効率的なパワー伝達を可能にします。
- これらの同期ドライブには、ドライブ効率を最大化し、摩擦による歯の磨耗やせん断に対する優れた耐性を提供するために、自己潤滑性のナイロン カバー ジャケットが組み込まれています。
- 一部のモデルのスプロケット サイズは、取り付けが簡単なようにインチとメトリックの両方のハードウェアに対応するデュアル ドリル加工が施されており、さまざまなシステムやコンポーネントとの互換性を確保し、セットアップや交換時の柔軟性と利便性を提供します。
よくある質問
TB Woods Synchronous Plus ベルト スプロケットを使用することの他の代替品と比較した利点は何ですか?
TB Woods Synchronous Plus ベルト スプロケットは、他のオプションと比較して多くの利点を提供します。 これらの利点には、正確かつ効率的な電力伝送、ノイズレベルの低減、優れた寿命、設置と保守の簡素化が含まれます。 さらに、TB Woods Synchronous Plus ベルトとの互換性によりパフォーマンスが増幅され、総合的な動力伝達ソリューションが実現します。 TB Woods シンクロナス プラス ベルト スプロケットを選択購入に進む、その信頼性と高性能特性を活用でき、生産性の向上とメンテナンス費用の削減につながります。
TB Woods Synchronous Plus 同期ドライブの動作温度は何度ですか?
動作温度範囲は -30 ~ 180 °F です。
TB Woods シンクロナス プラス ベルト スプロケットは高速アプリケーションに対応できますか?
はい、高速用途で効果的に機能し、高品質の構造を備えた正確な歯形により、高速でも滑らかで信頼性の高い動力伝達が保証され、さまざまな産業および商業用途に適しています。
TB Woods Synchronous Plus ベルト スプロケットは、独自の用途に合わせてカスタマイズできますか?
はい、TB Woods は Synchronous Plus ベルト スプロケットのカスタマイズ オプションを提供しています。 彼らは顧客と協力して、カスタム歯形、特殊な材料、独自の寸法など、特定の用途要件に合わせたソリューションを提供できます。 特定のニーズについて話し合い、カスタマイズの可能性を検討するには、TB Woods の営業チームまたはエンジニアリング チームに連絡先ください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブラーフレームカート
- ホースビブ
- パンチとチゼルのセット
- ケーブルビットアクセサリ
- 透明なオフィステープ
- ラボ機器
- クランプ
- 排気ファン
- 自動車外装
- 高圧洗浄機および付属品
- MEGAPRO マルチビットドライバー
- KEO ざぐり1/32クリアランスサイズコバルト
- EXTECH プロセスキャリブレータ
- TRACERLINE UVリーク検出色素、32オンスサイズ
- EDWARDS SIGNALING 90シリーズ交換レンズ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、4-48 Unf
- GRAINGER サンディングシート
- BRADY 注意タグ
- 3M 2000 シリーズ防曇安全メガネ
- BALDOR / DODGE SLX、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング