TB WOODS P3614M170 同期 Plus ベルト スプロケット、ダクタイル鉄、ベルト幅 170 mm、ピッチ径 6.316 インチ。
アイテム: CD6TWZ
モデル:P3614M170
¥121,581 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スプロケット |
ベルト幅 | 170 mm |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | FL |
寸法E | 3.88 " |
寸法L | 2.38 " |
次元M | 3 1 / 2 " |
フェイス幅 | 7.38 " |
ハブ長 | 2 3 / 4 " |
慣性WR | 1.07ポンド-平方フィート |
内部径 | 4.63 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 RPM | 6160 RPM |
歯数 | 36 |
外径 | 6.21 " |
ピッチ | 210-002.01 |
ピッチ径 | 6.316 " |
カテゴリー別 | 同期プラス |
RPM高 | 6,160回転 |
重量 | 23ポンド。 |
プロダクト | モデル | ハブの場所 | ベルト幅 | ボアタイプ | 慣性WR | 内部径 | 材料 | マックス。 RPM | 歯数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85 mm | - | - | - | ネオプレン | - | 225 | ¥170,000 | 見積依頼
| |
P2814M40 | - | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.13ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5210 RPM | 28 | ¥34,870 | 見積依頼
| |
P2814M55 | - | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.17ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5210 RPM | 28 | ¥41,024 | 見積依頼
| |
P2914M40 | - | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.14ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5030 RPM | 29 | ¥41,473 | 見積依頼
| |
P2914M55 | - | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.2ポンド-平方フィート | 2.73 " | 鋳鉄 | 5030 RPM | 29 | ¥46,294 | 見積依頼
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.16ポンド-平方フィート | 4.03 " | 鋳鉄 | 4860 RPM | 30 | ¥38,152 | 見積依頼
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55 mm | クイックディスコネクトブッシュ | 0.2ポンド-平方フィート | 4.03 " | 鋳鉄 | 4860 RPM | 30 | ¥44,306 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。