EBERBACH ユニバーサル サポート スタンド
形式 | モデル | 長さ | 直径 | 高さ | ヨークサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E7560 | 15 " | 15 " | 35 " | 13.5 " | ¥111,272 | |
B | E7561 | 15 " | 15 " | 35 " | - | ¥264,884 | |
A | E7560.18 | 18 " | 21 " | 35 " | 18 " | ¥98,908 | |
A | E7560.26 | 26 " | 32 " | 35 " | 26 " | ¥111,273 | |
A | E7560.34 | 34 " | 43 " | 35 " | 34 " | ¥135,999 |
ユニバーサルサポートスタンド
E7560 シリーズ ユニバーサル サポート スタンドは、Eberbach スターラーおよびホモジナイザーとともに使用されます。 これらのユニットは、ニッケルメッキスチール製サポートロッドとスチール製ベースの 2 つの部分で構成されます。 ベースにはロッドの配置に便利な最大 5 つのネジ穴があります。 直径 15、21、32、および 43 インチのシリンダーに対応できるバリエーションが用意されているこれらのユニットの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マイクロマノメーター
- 水分計アクセサリー
- AC電流ラインスプリッター
- 乾式壁リフト
- スプーンとドリー
- ストラップとタイダウン
- ガス溶接装置
- パンプス
- 天井タイルと断熱材
- OリングとOリングキット
- WERA TOOLS プラスドライバーパワービット
- DIXON フローティングフランジニップル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、260ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 5 / 16-18 Unef
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS メスアダプター、ソケット x ガスケット Fipt
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント ディープ ソケット
- HUMBOLDT ビカットマシン、自動
- BALDOR / DODGE QD、N サイズ ブシュ
- WEG 連動ブロック