DAYTON 据え置き型静音設計エアサーキュレーター
形式 | モデル | モーターHP | ブレード径 | ブレード材質 | モーター絶縁 | モーターRPM | 取り付け場所 | 取り付けスタイル | 動作電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WCG2 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1045/789/561 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.9 | ¥217,840 | |
B | 2WCG5 | 1/3 | 24 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1110/900/700 | 壁 | 壁掛け | 2.5 | ¥126,057 | |
A | 2WCG6 | 1/3 | 24 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1070/850/628 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.5 | ¥243,357 | |
B | 2WCG3 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1045/789/561 | 壁 | 壁掛け | 2.9 | ¥207,542 | |
B | 2WCG7 | 1/3 | 24 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1070/850/628 | 壁 | 壁掛け | 2.5 | ¥213,320 | |
A | 2WCF9 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1098/880/660 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.6 | ¥166,867 | |
B | 2WCG1 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1098/880/660 | 壁 | 壁掛け | 2.6 | ¥123,303 | |
A | 2WCG4 | 1/3 | 24 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1110/900/700 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.5 | ¥152,475 | |
C | 2RDZ6 | 1/4 | 24 " | 鋼 | CLASS-A | 1025/880/480 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.0/1.6/0.6 | ¥144,485 | |
D | 2RDZ7 | 1/4 | 30 " | 鋼 | CLASS-A | 1010/860/530 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.2/1.6/0.6 | ¥95,724 | |
E | 2RDZ9 | 1/4 | 30 " | 鋼 | CLASS-A | 1010/860/530 | 壁 | 壁掛け | 2.2/1.6/0.6 | ¥114,711 | |
F | 2RDZ8 | 1/4 | 24 " | 鋼 | CLASS-A | 1025/880/480 | 壁 | 壁掛け | 2.0/1.6/0.6 | ¥114,310 |
静止した静かなデザインの空気サーキュレータ
Dayton の定置式静音設計空気循環装置は、製造エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースに適しています。 これらの軽量ファンは、より軽量な材料で作られており、耐久性の低いベアリングを備えた馬力の低いモーターを備えています。 安定した足場を提供する台座ベースを備えており、必要に応じてファンを移動できます。 これらのエアサーキュレーターの幅広い製品からお選びいただけます。ブレードの材質はスチールと鋳造アルミニウムからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コード付き振動工具
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- 温水ベースボードヒーター
- バキュームモーター
- フロアサンダーアクセサリー
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 小売カートとトラック
- 付属品
- リフティングハードウェア
- 自動車用化学薬品
- GRAINGER ストリートエルボ45度
- VULCAN HART トグルスイッチ
- ZSI-FOSTER TB Cシリーズ、コンジットクリップ付きTバークリップ
- PASS AND SEYMOUR Turnlok 絶縁アース レセプタクル
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ単極照光式デコレータ スイッチ
- EATON 2239シリーズ ストレートアダプター
- PHILIPS CHLORIDE LEDステップライト
- MORSE CUTTING TOOLS 超硬ソリッドドリル 5376シリーズ
- MORSE DRUM 出力オイルシール
- BALDOR / DODGE SL、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング