DAYTON 2RDZ7クワイエットデザインエアサーキュレーター30インチ7450Cfm 115v
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
アイテム価格 | 静かなデザインの空気サーキュレータ |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 700/520/300 |
組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM高 | 7450 |
CFM低 | 3450 |
CFMミディアム | 6090 |
CFM /ワット | 30.2 |
コード長 | 10ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 84 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 130度F |
最大深さ | 29.5 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-A |
モーターRPM | 1010/860/530 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 台座 |
取り付けスタイル | 台座に取り付けられています |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 2.2/1.6/0.6 |
振動/非振動 | 発振 |
相 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
騒音レベル | 67.9/64.4 / 50.3dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 245/185/70 |
幅(Width) | 33.5 " |
ワイヤーガード仕上げ | 黒のポリエステル粉体塗装 |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 110.49 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターHP | ブレード径 | ブレード材質 | モーター絶縁 | モーターRPM | 取り付け場所 | 取り付けスタイル | 動作電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RDZ6 | 1/4 | 24 " | 鋼 | CLASS-A | 1025/880/480 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.0/1.6/0.6 | ¥144,485 | ||
2RDZ8 | 1/4 | 24 " | 鋼 | CLASS-A | 1025/880/480 | 壁 | 壁掛け | 2.0/1.6/0.6 | ¥114,310 | ||
2RDZ9 | 1/4 | 30 " | 鋼 | CLASS-A | 1010/860/530 | 壁 | 壁掛け | 2.2/1.6/0.6 | ¥114,711 | ||
2WCF9 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1098/880/660 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.6 | ¥167,541 | ||
2WCG1 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1098/880/660 | 壁 | 壁掛け | 2.6 | ¥127,366 | ||
2WCG2 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1045/789/561 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.9 | ¥222,640 | ||
2WCG3 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1045/789/561 | 壁 | 壁掛け | 2.9 | ¥207,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。