DAYTON 2WCG6静かなデザインの空気サーキュレータ24インチ5387Cfm 115v
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
アイテム価格 | 静かなデザインの空気サーキュレータ |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 700/567/441 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 500/405/315 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 300/243/189 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 200/162/126 |
風速(FPM)@ 80Ft。 | 125 |
組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
CFM高 | 5387 |
CFM低 | 3125 |
CFMミディアム | 4356 |
CFM /ワット | 17.96 |
コード長 | 15ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 商用ダイビング機材 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 調整60〜96 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 105度F |
最大深さ | 13.25 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1070/850/628 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 台座 |
取り付けスタイル | 台座に取り付けられています |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 2.5 |
振動/非振動 | 発振 |
外径 | 27 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
騒音レベル | 72/65 / 57dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
出力 | 300 |
幅(Width) | 27 " |
ワイヤーガード仕上げ | ニッケル クローム |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | モーターHP | ブレード径 | ブレード材質 | モーター絶縁 | モーターRPM | 取り付け場所 | 取り付けスタイル | 動作電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RDZ6 | 1/4 | 24 " | 鋼 | CLASS-A | 1025/880/480 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.0/1.6/0.6 | ¥144,485 | ||
2RDZ7 | 1/4 | 30 " | 鋼 | CLASS-A | 1010/860/530 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.2/1.6/0.6 | ¥95,724 | ||
2RDZ8 | 1/4 | 24 " | 鋼 | CLASS-A | 1025/880/480 | 壁 | 壁掛け | 2.0/1.6/0.6 | ¥114,310 | ||
2RDZ9 | 1/4 | 30 " | 鋼 | CLASS-A | 1010/860/530 | 壁 | 壁掛け | 2.2/1.6/0.6 | ¥114,711 | ||
2WCF9 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1098/880/660 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.6 | ¥167,541 | ||
2WCG1 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1098/880/660 | 壁 | 壁掛け | 2.6 | ¥127,366 | ||
2WCG2 | 1/3 | 30 " | 鋳造アルミニウム | CLASS-B | 1045/789/561 | 台座 | 台座に取り付けられています | 2.9 | ¥222,640 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。