入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンボスフォイルテープ |
粘着力 | 45オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | 錫メッキ銅 |
直径 | 1" |
長さ | 18ヤード |
材料 | 錫メッキ銅 |
パフォーマンス温度 | -40度から130度C |
形状 | サークル |
抗張力 | 25ポンド/インチ |
厚さ | 4mil。 |
幅(Width) | NF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 7410120060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。