フォークリフトとアタッチメントアクセサリー
フォークリフトは、重い材料や機器を移動するためにさまざまな業界で使用されています。パレット、木箱などを簡単に持ち上げて移動できるフォークのセットが装備されています。...続きを読む
SPBシリーズ フォークマウントスノープラウブレード
LTSシリーズ トラックシート
Vestil LTS シリーズ トラック シートは、個々のオペレーターに最適な身体サポートを提供し、快適さと安全性を確保します。 これらは摩耗または破損したシートの交換に使用され、フォークリフトオペレーターにとって効率的で人間工学に基づいた作業スペースを確保します。 これらのシートは人間工学に基づいたデザインを採用しており、長時間の使用でも最適な身体サポートとオペレーターの快適さを実現します。 耐久性とメンテナンス性を高めるためにビニール/布素材を使用しており、オペレーターにとって快適な座面を確保します。 安全シートスイッチを搭載し、職場での安全対策が強化されたシートです。 追加の保護層としてオペレータをシートに固定するための格納式安全ベルトが付属しています。 これらのシートはさらに、ドライバーのスムーズな旋回動作を可能にするエルゴターン システムと、オペレーターを安定させるクロム製ヒップレストを備えています。
Vestil LTS シリーズ トラック シートは、個々のオペレーターに最適な身体サポートを提供し、快適さと安全性を確保します。 これらは摩耗または破損したシートの交換に使用され、フォークリフトオペレーターにとって効率的で人間工学に基づいた作業スペースを確保します。 これらのシートは人間工学に基づいたデザインを採用しており、長時間の使用でも最適な身体サポートとオペレーターの快適さを実現します。 耐久性とメンテナンス性を高めるためにビニール/布素材を使用しており、オペレーターにとって快適な座面を確保します。 安全シートスイッチを搭載し、職場での安全対策が強化されたシートです。 追加の保護層としてオペレータをシートに固定するための格納式安全ベルトが付属しています。 これらのシートはさらに、ドライバーのスムーズな旋回動作を可能にするエルゴターン システムと、オペレーターを安定させるクロム製ヒップレストを備えています。
H-DAMP シリーズ圧力補償フロー制御
個別に安全なガスシリンダーパレット
小道具
ガスボンベパレット
LM-HPシリーズ フックプレート
タガーズ
タガーズ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | E-TUG-ABMH | ¥42,540 | ||
B | E-TUG-10 | ¥963,105 | ||
C | E-TUG-20 | ¥1,158,894 | ||
D | E-TUG-MCLA | ¥65,517 | ||
E | E-TUG-ADSH | ¥61,280 | ||
F | E-TUG-SABH | ¥59,019 | ||
G | E-タグピン | ¥33,764 | ||
H | E-TUG-MM | ¥97,201 |
プラスチック
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | 60-5411-U | ¥34,590 | 1 | |
B | 70-1074-CP | ¥43,568 | 5 | |
C | 70-1064-CP | ¥54,525 | 4 | |
D | 70-1063-CP | ¥55,256 | 4 | |
E | 70-1072-CP | ¥43,543 | 5 | |
F | 60-5412-U | ¥35,211 | 1 | |
G | 70-1073-CP | ¥43,173 | 5 | |
H | 70-1062-CP | ¥54,519 | 4 | |
I | 70-1070-CP | ¥43,171 | 5 | |
J | 70-1071-CP | ¥43,160 | 5 | |
K | 70-1061-CP | ¥54,555 | 4 |
エンドロードされたガスシリンダーパレット
LTSDシリーズ フォーク トラック シート
FCB シリーズ フォーク トラック キャリッジ バンパー
形式 | モデル | 色 | フォークリフト教室 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FCB-818-CR3 | ¥50,038 | 見積依頼 | ||
B | FCB-818-CR4 | ¥66,510 | 見積依頼 | ||
C | FCB-818 | ¥35,437 |
ウェイト
フォークリフトの付属品
Valley Craft のフォークリフト アタッチメントは、ドラム缶、バレル、パレット、荷物、機器 (最大 800 ポンド) を安全に持ち上げられるように設計されています。 Barrel Hawk のストラップ装置は、ラチェット締め具を備えた幅 2 インチのナイロン ストラップを備えており、直径 24 インチまでのドラムをしっかりと巻き付けることができます。 Valley Craft フォークリフト リフティング ビームは、多目的カートに最適です。 フォークはフレームに折りたたんでコンパクトに収納できます。
Valley Craft のフォークリフト アタッチメントは、ドラム缶、バレル、パレット、荷物、機器 (最大 800 ポンド) を安全に持ち上げられるように設計されています。 Barrel Hawk のストラップ装置は、ラチェット締め具を備えた幅 2 インチのナイロン ストラップを備えており、直径 24 インチまでのドラムをしっかりと巻き付けることができます。 Valley Craft フォークリフト リフティング ビームは、多目的カートに最適です。 フォークはフレームに折りたたんでコンパクトに収納できます。
フォークリフトシート
セルフダンピングホッパー用キャスターベース スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ホップキャスターベース | AG7UGE | ¥315,952 |
WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. ドームミラー、プラスチック、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
70-1130 | CR4KNJ | ¥15,480 |
WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. ガイドライト、プラスチック、ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
60-5414-U | CR4KLZ | ¥34,671 |
プッシュボックス、フォークトラック除雪機、側面付き
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SPB-P-72 | CE4QVL | ¥919,146 | 詳細を参照してください。 |
フォークリフトとアタッチメントアクセサリー
フォークリフトは、300〜6600ポンドの範囲の荷物を積み降ろし/輸送するためのフォークアタッチメントとともに使用されます。 Raptor Supplies B&P Manufacturing、Genie、Grainger などのブランドのフォークリフトとフォーク アタッチメントを提供しています。 ジャストライト、バレークラフトとヴェスティル。 ラムやブームなどのフォークリフト付属品を使用購入に進む、コイル、カーペット、パイプを移動できます。 リーチを延長するためのフォークリフトの延長を提供します。 ヴェスティル SPBシリーズのフォークリフトに取り付けられた除雪機のブレードは、屋外の表面から氷と雪を取り除くために使用され、損傷を保護するためのトリップスプリングを備えています。 それらは72インチと84インチの幅で利用できます。
よくある質問
除雪中に除雪刃の角度を調整できますか?
Vestil スノーブレードは、さまざまな方向に簡単に調整でき、さまざまな角度で最適なパフォーマンスを発揮できる、簡単な角度とバックグレード機能を提供します。
除雪機のブレードのメンテナンス方法は?
- ブレードを使用する前に、亀裂やその他の損傷がないことを確認してください。
- 使用後は、刃をきれいにし、防錆剤を使用してください (必要な場合)。
- また、使用後は刃に反りや曲がりがないか確認してください。
ジャストライトのパレットラックは耐食性がありますか?
Justrite パレット ラックには、ラックを腐食から保護する外装グレードの粉体塗装が施されており、パレットのテクスチャ仕上げにより、滑りにくい表面になっています。
パレットフォークのバンパーガードの目的は何ですか?
各シリンダーは、シリンダーをグリップし、シリンダーとスタンドへの損傷を最小限に抑える専用のバンパー ガード エッジに支えられています。
詳細はこちら
- ポンプ制御
- 屋内LED照明器具
- 液面計と視力インジケーター
- 騒音コントロール
- ツール収納
- プレス工具付属品
- コードレスラチェット
- フィットテスト
- 合金鋼ロッドストック
- パイプサポート
- APPROVED VENDOR 真ちゅうFNPTx MNPTストリートエルボー、90度
- REELCRAFT ホースリール、5005シリーズ、スプリングリトラクタブル
- BANJO FITTINGS 電気バルブ
- SOUTHWIRE COMPANY MAX パンチ シリーズ ノックアウト パンチおよびダイ キット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc
- SPEARS VALVES PVC オールド スタイル タンク アダプター、ネオプレン ガスケット付き、ソケット x Fipt
- OTC TOOLS ピットマンアームプーラー
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite グラスファイバー延長はしご
- DEWALT レシピ安全メガネ
- LENOX TOOLS 丸鋸刃