冷媒排出ポンプ
排気ポンプ
真空ポンプ
Robinair真空ポンプは、A/Cシステムから空気と湿気を除去するように設計されています。 これらのシステムは、汚染物質や湿気に対して高い感度を備えています。 これらの真空ポンプは、HFC、CFC、HCFCを、潤滑剤としてエステル油、鉱油、アルキルベンゼン油、PAG油と組み合わせて使用する冷凍システムに適しています。 Robinair真空ポンプは、単段ポンプとは対照的に、冷凍システムをより完全に洗浄するためのXNUMX段設計を備えています。 これらのポンプは、より深い真空を生成するために比較的低い圧力でポンプを開始します。 それらは、水分を蒸発させながらシステム圧力を下げるためにポンプ室の内部に強力な圧縮を構築するためのオフセット回転ベーンを備えています。 Robinair真空ポンプは、動作中の振動を最小限に抑えながらポンプのバランスを改善するための耐久性のあるポリカーボネートベースを備えています。 これらのポンプはさらに、完全な排出を確実にするために、オイルリザーバーの下部にオイル排出バルブを備えています。 それらは、耐久性を維持しながらポンプの総重量を減らすためのダイキャストアルミニウムハウジングを備えています。
Robinair真空ポンプは、A/Cシステムから空気と湿気を除去するように設計されています。 これらのシステムは、汚染物質や湿気に対して高い感度を備えています。 これらの真空ポンプは、HFC、CFC、HCFCを、潤滑剤としてエステル油、鉱油、アルキルベンゼン油、PAG油と組み合わせて使用する冷凍システムに適しています。 Robinair真空ポンプは、単段ポンプとは対照的に、冷凍システムをより完全に洗浄するためのXNUMX段設計を備えています。 これらのポンプは、より深い真空を生成するために比較的低い圧力でポンプを開始します。 それらは、水分を蒸発させながらシステム圧力を下げるためにポンプ室の内部に強力な圧縮を構築するためのオフセット回転ベーンを備えています。 Robinair真空ポンプは、動作中の振動を最小限に抑えながらポンプのバランスを改善するための耐久性のあるポリカーボネートベースを備えています。 これらのポンプはさらに、完全な排出を確実にするために、オイルリザーバーの下部にオイル排出バルブを備えています。 それらは、耐久性を維持しながらポンプの総重量を減らすためのダイキャストアルミニウムハウジングを備えています。
真空真空ポンプ
真空ポンプ
冷凍真空ポンプ
JB Industries 冷凍真空ポンプは、空調および冷凍用途で真空を生成するように設計されています。 これらの冷媒排出ポンプは、オイルを増やして清浄に保つためのガスバラスト、停電時のオイルの逆流を防ぐための逆止弁、輸送中のオイルの流出を防ぐためのテザー付き安全キャップ、動作中の熱を軽減するための軽量フィン付きアルミニウムハウジングを備えています。 幅広い Platinum シリーズ真空ポンプからお選びいただけます。排気量 3 および 7 cfm のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
JB Industries 冷凍真空ポンプは、空調および冷凍用途で真空を生成するように設計されています。 これらの冷媒排出ポンプは、オイルを増やして清浄に保つためのガスバラスト、停電時のオイルの逆流を防ぐための逆止弁、輸送中のオイルの流出を防ぐためのテザー付き安全キャップ、動作中の熱を軽減するための軽量フィン付きアルミニウムハウジングを備えています。 幅広い Platinum シリーズ真空ポンプからお選びいただけます。排気量 3 および 7 cfm のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
排気ポンプ10.0Cfm6フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DV-285N | AD2YVW | ¥224,255 |
冷媒排出ポンプ、8 cfm 排気量、1/2 hp HP、15 ミクロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
93780 | CN2TJK | ¥207,652 |
冷媒排気ポンプ、1/2インチの入口ポート、3/8インチおよび1/4インチのフレア
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
93760 | CH6NFQ | ¥191,521 | 詳細を参照してください。 |
冷媒排出ポンプ
冷媒排気ポンプは、HVACシステムから水分、空気、および非凝縮性ガスを除去するのに理想的です。 Raptor Supplies Bacharach などのブランドのパンプスを幅広く提供しています。 デイトン、JBインダストリーズ、ロビネア、 イエロージャケット もっと。 これらのユニットは、排気プロセス中にオイルを長期間清潔に保つためのガスバラストバルブと、停電時にオイルをバックアップするための内部バルブを備えています。 さらに、大きなサイトグラスと統合されているため、オイルの色とレベルを簡単に確認できるため、ポンプの動作が向上します。 定格電流5〜10 Aで利用可能な、これらの冷媒排気ポンプの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ソケットとビット
- ネジ
- ベンダー
- ラボ機器
- 電子
- リベットツールアクセサリー
- ビルディングオートメーションコントロール
- 除染シャワーのプライバシースクリーンとシェルター
- コニカルワッシャー
- ガスケットカッター
- CLE-LINE 13ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- APPROVED VENDOR ティー、FNPTステンレス鋼
- PALMGREN ベンチ旋盤
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND 超軽量、、 IsoDダイスプリング
- DIXON B5101シリーズバルブ修理キット
- FERVI はんだごて
- APOLLO 41-390シリーズティーハンドルダブルメスエアコック
- EATON E49シリーズ コンパクトメタルスイッチ
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル