CARLING TECHNOLOGIES オン/モメンタリオフ小型押しボタン スイッチ
形式 | モデル | AC接点定格 | おすすめの使い方 | 幹径およびスレッドサイズ | 茎の長さ | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P267T-1D-RND MTL | 6A @ 125 VAC、3A @ 250 VAC | 警報または警告装置、ならびに試験および測定機器を制御するため | 0.468" x 15/32-32UNS-2A | 0.46 " | リード線 | ¥1,408 | |
B | 170 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 浅い背面パネルアプリケーション | 0.345 x 15/32-32UNS-2A | 0.562 " | スクリュードライバーを使用 | ¥1,615 |
オン/モーメンタリオフミニチュア押しボタンスイッチ
Carling Technologies の単極単投 (SPST) 押しボタン スイッチは、スローメイク、スローブレーク接点機構を備えており、接点要素間のバウンスや乱れを最小限に抑えます。 これらの Carling スイッチの最大 AC 定格は 15VAC で 125 アンペア、最小 AC 定格は 3VAC で 250 アンペアです。 リード線/ネジ端子と直径 1/2 インチの取り付け穴が特徴です。 Carling Technologies スイッチの動作温度範囲は華氏 32 ~ 185 度です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットランナー
- ホイールトルクソケット
- スタンバイ発電機液冷
- 負荷平準化スリング
- 風景照明
- 締結工具付属品
- 照明制御および制御システム
- 水質と浄化
- ステンレス鋼
- マニュアル
- PROTO フィリップス
- HYDE フレキシブルペイントシールド
- OSG VC-21ストレートフルートタップ、TiCN仕上げ
- SPEEDAIRE 単動丸型エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 3/4 インチ
- AMERICRAFT MANUFACTURING 手動始動スイッチ
- FERVI ツールホルダー
- EATON SPXシリーズドライバーボード
- DWYER INSTRUMENTS シリーズ AVUL 空気速度伝送器
- VESTIL CST-AL-EXシリーズ ポリウレタンエラストマーキャスター
- GROVE GEAR GRシリーズ、BDスタイル、830サイズ、アイアンマンウォーム減速機