CARLING TECHNOLOGIES トグルスイッチ 3〜1アンペアのバージョンで提供される幅広いSPDT、DPDT、DPST、SPST、および20PDTトグルスイッチ。 UL、CSA、およびVDE規格に従って設計されています
3〜1アンペアのバージョンで提供される幅広いSPDT、DPDT、DPST、SPST、および20PDTトグルスイッチ。 UL、CSA、およびVDE規格に従って設計されています
3PDTトグルスイッチ
DPSTトグルスイッチ
形式 | モデル | ターミナル | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | HP | 取付穴 | 動作温度 範囲 | 幹径およびスレッドサイズ | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GK51-73 | ¥905 | |||||||||
B | 2GK721-D-4B-B | ¥1,003 | |||||||||
C | 2GK91-78 | ¥1,309 | |||||||||
D | 2GK54-73 | ¥1,026 | |||||||||
E | EK204-73 | ¥1,957 | |||||||||
F | DK284-73 | ¥1,445 | |||||||||
G | 2GK724-D-4B-B | ¥1,136 |
DPDTトグルスイッチ
形式 | モデル | スイッチ機能 | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | ターミナル | HP | 取付穴 | 接続数 | 幹径およびスレッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GO53-73 / TABS | ¥1,925 | |||||||||
B | 6GG5B-73 | ¥1,791 | |||||||||
C | LT2561-603-012 | ¥2,122 | |||||||||
B | 2GM51-73 | ¥1,079 | |||||||||
D | 2GM91-78 | ¥1,478 | |||||||||
E | 2GM54-73 | ¥1,572 | |||||||||
F | 2GM724-D-4B-B | ¥1,377 | |||||||||
G | 2GM721-D-4B-B | ¥1,175 | |||||||||
D | 2GO53-73 / TABS | ¥1,209 | |||||||||
H | 2GL54-73 | ¥1,298 | |||||||||
B | 2GL51-73 | ¥1,005 | |||||||||
D | 2GL91-78 | ¥1,400 | |||||||||
I | 2GX53-73 / TABS | ¥1,381 |
SPDTトグルスイッチ
UL認定およびCSA認定のCarlingトグルスイッチは、オン/オフおよび低電圧(12/24 VDC)アプリケーション向けの商用および住宅用電化製品/機器で広く使用されています。 これらのSPDTトグルスイッチは、回路内の電流の流れを促進する頑丈な機械式レバーハンドルと、AC波がゼロエネルギーレベルを通過できるようにするわずかな時間遅延を提供するスローブレークコンタクトメカニズムを備えています。 それらの寿命は50000サイクル、絶縁耐力は1000 V、AC接点定格は15VACで125Aです。 これらのトグルスイッチはすべて、ほこりの蓄積を防ぐために、トラッキング防止成形ケースに収納されています。
UL認定およびCSA認定のCarlingトグルスイッチは、オン/オフおよび低電圧(12/24 VDC)アプリケーション向けの商用および住宅用電化製品/機器で広く使用されています。 これらのSPDTトグルスイッチは、回路内の電流の流れを促進する頑丈な機械式レバーハンドルと、AC波がゼロエネルギーレベルを通過できるようにするわずかな時間遅延を提供するスローブレークコンタクトメカニズムを備えています。 それらの寿命は50000サイクル、絶縁耐力は1000 V、AC接点定格は15VACで125Aです。 これらのトグルスイッチはすべて、ほこりの蓄積を防ぐために、トラッキング防止成形ケースに収納されています。
形式 | モデル | 取付穴 | 接続数 | 幹径およびスレッドサイズ | スイッチ機能 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FC54-73 | ¥1,204 | ||||||
B | 2FC53-73-TABS | ¥671 | ||||||
C | 2FB54-73 | ¥790 | ||||||
D | 2FB53-73-TABS | ¥643 | ||||||
C | 2FC54-73 | ¥826 | ||||||
B | 2GG51-73 | ¥951 | ||||||
E | LT-1561-601-012 | ¥1,491 | ||||||
B | 2GP51-73 | ¥1,170 |
SPSTトグルスイッチ
形式 | モデル | スイッチ機能 | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | ターミナル | HP | 取付穴 | 接続数 | 幹径およびスレッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA54-73 | ¥1,132 | |||||||||
A | 6FA58-73 | ¥1,030 | |||||||||
B | 110-S-73 | ¥1,030 | |||||||||
C | 2FAA01-73 | ¥956 | |||||||||
C | 2FA53-73-TABS | ¥850 | |||||||||
D | 111-16-73 | ¥903 | |||||||||
C | CA201-73 | ¥847 | |||||||||
E | LT-1511-610-012 | ¥1,510 | |||||||||
A | 2FA54-73 | ¥665 |
トグルスイッチ
詳細はこちら
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 排水管洗浄装置
- Hardware
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ブロンズ
- ねじ山測定ゲージ
- チェーンとケーブルフック
- 単一圧力制御
- 空気作動式ダイアフラムポンプアクセサリ
- 便器洗濯機
- AIR HANDLER パネルエアフィルター
- KOHLER 取り付けキット
- STANLEY リップクローハンマーアンチバイブ
- EBERBACH ヘビーデューティブレンダー
- DIXON 計装ユニオンエルボ
- HOFFMAN ProLine G2 スイングアウト取り付けサブパネル
- SPEARS VALVES PRIMER-70クリアインダストリアルストレングスプライマー
- HUOT ディスペンサー
- SALISBURY シールドアセンブリ
- EATON 変圧器取り付けプレートアセンブリ