入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
お問合せフォーム | DPDT |
DCコンタクトレーティング | 36 "×36」 |
HP | 3/4 |
取付穴 | 直径0.469インチ |
接続数 | 8 |
幹径およびスレッドサイズ | 0.406 " |
茎の長さ | 0.47 " |
スイッチ機能 | オン/オフ/オン |
ターミナル | 1/4 "タブ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | スイッチ機能 | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | ターミナル | HP | 取付穴 | 接続数 | 幹径およびスレッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GM721-D-4B-B | オン/オフ/オン | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 1.5 | 直径0.469インチ | 6 | 0.406 " | ¥1,175 | ||
2GM724-D-4B-B | オン/オフ/オン | 20A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | スクリュードライバーを使用 | 1.5 | 直径0.469インチ | 6 | 0.406 " | ¥1,377 | ||
2GL91-78 | オン/オン | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 3/4 | 直径0.469インチ | 6 | 0.406 " | ¥1,400 | ||
2GM91-78 | オン/オフ/オン | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 3/4 | 直径0.469インチ | 6 | 0.406 " | ¥1,479 | ||
2GO53-73 / TABS | オン/オフ/オン反転 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 3/4 | 直径0.469インチ | 4 | 0.406 " | ¥1,209 | ||
2GX53-73 / TABS | オン/オン反転 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 3/4 | 直径0.469インチ | 6 | 0.406 " | ¥1,381 | ||
6GO53-73 / TABS | モーメンタリオン/オフ/モーメンタリオンリバース | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | 0.68 " | 1/4 "タブ | 1/2 | 直径0.469インチ | 4 | 0.406 " | ¥1,925 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。