VESTIL JIB-P シリーズ マルチステーション可搬型ジブクレーン
形式 | モデル | 使用可能なブーム高さ | ブームリーチ | 深さ | 拡張長さ | 高さ | 最大。 クリアランス | 全体の I ビーム スパン | 引き込み長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JIB-P-10-8-6 | 71 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 96 " | 91.75 " | ¥615,010 | 見積依頼
|
B | JIB-P-10-10-6 | 71 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 120 " | 115.75 " | ¥675,969 | 見積依頼
|
C | JIB-P-10-6-6 | 71 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 72 " | 67.75 " | ¥523,015 | 見積依頼
|
D | JIB-P-10-8-8 | 95 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 96 " | 91.75 " | ¥783,517 | 見積依頼
|
E | JIB-P-10-10-8 | 95 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 120 " | 115.75 " | ¥709,332 | 見積依頼
|
F | JIB-P-10-6-8 | 95 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 72 " | 67.75 " | ¥630,511 | 見積依頼
|
G | JIB-P-10-10-10 | 119 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 120 " | 115.75 " | ¥787,226 | 見積依頼
|
H | JIB-P-10-6-10 | 119 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 72 " | 67.75 " | ¥743,663 | 見積依頼
|
I | JIB-P-10-8-10 | 119 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 96 " | 91.75 " | ¥736,464 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライヤー
- ダイヤモンド表面研ぎ石
- ガス溶接の衣装
- デジタル温度スイッチ
- 圧力スイッチトランスデューサの組み合わせ
- 中央機器
- ヒートガンとアクセサリー
- ワイヤーとケーブル
- ルータ
- コンクリートとアスファルト
- WESTWARD スタビーメトリックラチェットコンビネーションレンチ
- TOUGH GUY ユーティリティBrushBristleマテリアル合成
- MAGLINER エプロンエンドウォークランプ
- PHILIPS ADVANCE 磁気ハロゲン化物バラスト
- SOUTHWIRE COMPANY サイドカッティングプライヤー
- EATON CSH シリーズ サーキット ブレーカ
- BISHAMON INDUSTRIES テーブルトップ
- PARKER 油圧スピンオンフィルター
- GRAINGER カート
- REMCO 24 インチ ダブルブレード スキージ詰め替えカートリッジ