VESTIL JIB-P-10-6-6 マルチステーション ジブ クレーン、1000 ポンド容量、サイズ 71.75 x 71.82 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブクレーン |
調節可能な高さ | いいえ |
ベースの長さ | 17 " |
ベース幅 | 17 " |
ビームサイズ | 4 "×6」 |
ブームリーチ | 67 3 / 4 " |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 40.12 " |
拡張長さ | 67.75 " |
高さ | 84.69 " |
長さ | 87.625 " |
材料 | 鋼 |
最大。 クリアランス | 71.8125 " |
測定単位 | 各 |
取付板の長さ | 17 " |
取付板幅 | 17 " |
全体の I ビーム スパン | 72 " |
電源 | ホイストとトロリーは別売りです |
製品データシート | ヴェスティル-rp-jib-p-10-6-6.pdf |
引き込み長さ | 67.75 " |
回転 | 360度 |
使用可能なブーム高さ | 71 13 / 16 " |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 255.6 |
船高(cm) | 215.11 |
船の長さ(cm) | 222.57 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能なブーム高さ | ブームリーチ | 深さ | 拡張長さ | 高さ | 最大。 クリアランス | 全体の I ビーム スパン | 引き込み長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-P-10-10-10 | 119 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 120 " | 115.75 " | ¥787,226 | 見積依頼
| |
JIB-P-10-10-6 | 71 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 120 " | 115.75 " | ¥675,969 | 見積依頼
| |
JIB-P-10-10-8 | 95 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 120 " | 115.75 " | ¥709,332 | 見積依頼
| |
JIB-P-10-6-10 | 119 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 72 " | 67.75 " | ¥743,663 | 見積依頼
| |
JIB-P-10-6-8 | 95 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 72 " | 67.75 " | ¥630,511 | 見積依頼
| |
JIB-P-10-8-10 | 119 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 96 " | 91.75 " | ¥736,464 | 見積依頼
| |
JIB-P-10-8-6 | 71 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 96 " | 91.75 " | ¥615,010 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。