EATON CSH シリーズサーキットブレーカー
Eaton CSH シリーズ主幹ブレーカーは、商業および産業環境の主引き込み口または主配電ブレーカーで使用されます。 高い遮断能力を備えているため、高電流レベルに対応して電気システムを保護できます。 サーマルマグが装備されています...短絡や過負荷状態から保護するネットトリップユニット。 モーター制御や照明システムに簡単に設置できるコンパクトな設計が特徴です。 また、サーキットブレーカーの全体的なパフォーマンスを向上させるための、リモート制御と監視のための特別な組み込み機能も含まれています。続きを见る
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CSH2175BM | - | ¥95,244 | 見積依頼
|
A | CSH2175N | - | - | 見積依頼
|
A | CSH2125N | - | ¥111,041 | |
A | CSH2100BM | - | ¥95,244 | 見積依頼
|
A | CSH2125BM | - | ¥95,244 | 見積依頼
|
A | CSH2225N | - | ¥111,041 | |
A | CSH2225BM | - | ¥95,244 | 見積依頼
|
A | CSH2100N | - | - | 見積依頼
|
A | CSH2150N | 150A | ¥111,041 | |
A | CSH2200N | 200A | - | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのメイン ブレーカーは、過電流状態から保護するために熱ユニットと磁気ユニットを組み合わせて使用します。
- 障害が発生購入に進む、ブレーカーの熱素子が増加した熱に反応して接点が開き、電流が遮断されます。
- このブレーカーの磁気素子は高電流レベル (短絡) に反応し、ブレーカーの動作機構に信号を送信して接点を開いて電流の流れを停止します。
よくある質問
地絡電流遮断器とは何ですか?
地絡電流遮断器 (GFCI) は、漏電が検出されたときに回路を直ちに遮断し、ショックや感電の危険を軽減するために使用されるデバイスです。 これらは、キッチン、バスルーム、屋外エリアなど、感電の危険がある場所に設置されます。
モールドケースフレームとは何ですか?
成型ケースフレームは熱可塑性材料で作られており、電気絶縁性、耐薬品性、高い機械的強度を備え、ブレーカーの内部コンポーネントを保護します。 通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構を小さなスペースに収納します。
ECBエンクロージャーとは何ですか?
ECB (電子制御ボックス) は、電子制御システムと機器を収容するエンクロージャの一種です。 金属製で、物理的な損傷、ほこり、湿気から保護します。 このエンクロージャは通常、電子機器を過酷な環境条件から保護するために産業、商業、屋外の環境で使用されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリーボールバルブ
- コイルドエアホースアセンブリ
- 復水ドレンパン
- オイルゲージ巻尺
- 油
- ストレージロッカー
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- プーラーとセパレーター
- ナッツ
- ステンレス鋼
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカ:SEHAシリーズ
- TRANSAIR ボールバルブの取り付け
- KERN AND SOHN 偏光顕微鏡
- INGERSOLL-RAND エアフィルターアセンブリ
- DURHAM MANUFACTURING トレイディスペンシングキャビネットを傾ける
- PALMGREN ヘビーデューティーフロアモデルドリルプレス
- SPEARS VALVES 低抽出可能なレデューサーカップリング、ソケットxソケット
- JOHNSON CONTROLS ワイヤーハーネス
- JUSTRITE Make-A-Berm 通気コーナー、高耐久
- HUB CITY インボリュートスプラインシャフト